71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず) 出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理) 入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理) 出力インピーダンス(Ω)1以上 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 出力電流(mA)±5 入力形式シングルエンド入力または差動入力 特性マルチファンクションイベントコントローラによる多彩なサンプリング制御USBハブ機能を搭載、メーカー製USB対応製品が最大4台まで接続可能PCI、PCI Expressバスボード、CardBus PCカード互換設計。共通のコネクタ形状、信号配置データロガーソフトウェア、Windows対応ドライバライブラリを添付 入力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V、0~2.5V チャネル数2ch 出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 出力チャネル数2ch
1個
179,800 税込197,780
当日出荷

出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、正論理) 入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、正論理) 分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header 入力レンジアナログ±10V 出力レンジアナログ±10V バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数8ch 出力チャネル数2ch
1個
86,980 税込95,678
当日出荷

入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
入力点数4点 分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング4μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタスクリュー端子台14-pin×2 アズワン品番64-8863-51 入力レンジ±10V 出力レンジ±10V 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL 回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数8ch
1個
87,980 税込96,778
当日出荷

入力点数4点 分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタスクリュー端子台 14-pin×2 アズワン品番64-8863-48 入力レンジアナログ±10V 出力レンジアナログ±10V 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL 回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数8ch
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 入力電圧(V)±20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず) 分解能16-bit 消費電流(mA)670(Max..)(DC5V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 ケーブルUSBケーブル 使用コネクタ68ピン 0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品 転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード) 入力レンジバイポーラ±10V チャネル数1ch 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数64ch(シングルエンド)、32ch(差動)
1個
109,400 税込120,340
5日以内出荷

分解能12-bit 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 入力形式バス絶縁型電圧入力 入力チャネル数8ch(差動)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)140 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理) 入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理) 分解能16-bit 消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)、300(Max.)(DC12V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品 チャネル数2ch 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) DMAチャネル数2ch(アナログ入出力各1ch) 入力チャネル数32ch(シングルエンド)、16ch(差動) 出力チャネル数2ch
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理) 入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理) 分解能16-bit 消費電流(mA)680(Max.)(DC5V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力チャネル数8ch 出力チャネル数2ch
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

使用温度範囲(℃)0~50 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイズNタイプ 分解能12-bit(DAC) 入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V 出力レンジ±10V、±5V、0~10V、0~5V バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数16ch(シングルエンド)、8ch(差動) 出力チャネル数2ch
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

質量(g)160 使用温度範囲(℃)0~50 規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令) 分解能16-bit 消費電流(mA)2400(Max.)(DC5V) 出力インピーダンス(Ω)10以下(電圧出力) 出力電流(mA)±5 絶縁耐圧500Vrms 使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E (JAE製)相当品 アズワン品番64-8863-53 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68 出力レンジバイポーラ±10V、ユニポーラ0~10V、0~20mA(チャネルごとにジャンパ設定) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス32ポート占有 出力チャネル数4ch 割り込みレベル1点 対応バスPCI(32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) チャネル数4ch
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1 モジュールでシングルエンド電圧入力8ch、差動電圧入力4ch、差動電流入力4ch に切り替え可能。
使用温度範囲(℃)-20~60 分解能12-bit(ADC) 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V、±20mA バス仕様CONPROSYS nano スロット 入力チャネル数8ch、4ch(差動)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5 入力点数4点 分解能16-bit(ADC) サンプリング周期10μsec、ch(max.) 使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 入力レンジ±10V 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC5-TTL 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理) 入力チャネル数8ch(差動)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

CONTEC(コンテック)アナログ入出力ボード
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 出力チャネル数1ch 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 出力インピーダンス(Ω)1以上
1個
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)70 バス仕様PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品 I/Oアドレス64ポート占有 割り込みレベルエラーおよび各種要因、1点、INTA
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)60 出力レンジバイポーラ±10V 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品 入力点数非絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理) 出力点数非絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理) 分解能16-bit チャネル数1ch 出力インピーダンス(Ω)1以下
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のバス絶縁型アナログ出力4chを搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 分解能16-bit(DAC) 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 出力レンジ±10V バス仕様CONPROSYSスタック 出力チャネル数4ch
1台
41,980 税込46,178
91日以内出荷

質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)620(Max.)(DC3.3V) 使用コネクタ68ピン 0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1 I/Oアドレス64ポート占有 割り込みレベルエラーおよび各種要因、1点、INTA
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

CONTEC(コンテック)高精度アナログ入出力ターミナル
エコ商品
入力 4μsec/ch, 8ch、16bit分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能。FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載。Windowsに対応したドライバライブラリを提供。ソフトウェアによる校正機能を搭載
仕様●サンプリングレート:4μsec/ch (Max.)●入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理); 非絶縁LVTTLレベル入力 (正論理)●出力回路:非絶縁LVTTLレベル出力 (正論理) サイズYタイプ シリーズUSB Yシリーズ (モバイル) 対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux 出力点数4点 入力点数4点 分解能ADC:16-bit バッファメモリ入力:8k Word 応答速度入力:200nsec (max.)、出力:200nsec (max.) 動作電圧入力:3.3VDC-LVTTL; 5VDC-TTL、出力:3.3VDC-LVTTL 使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pin RoHS指令(10物質対応)対応 入力レンジ±10V グリーン購入法適合 バス仕様USB 入力チャネル数シングルエンド 8-ch グリーンマーク認定
1枚
76,980 税込84,678
当日出荷

質量(g)160 ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア) 使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FB(本多通信工業(株))相当品 導体サイズ(AWG[mm2])30
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

高精度のバス絶縁型アナログ出力4chを搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 分解能16-bit(DAC) 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 出力レンジ0~20mA バス仕様CONPROSYSスタック 出力チャネル数4ch
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×25.5 消費電流(mA)730(Max..)(DC5V) 入力インピーダンス(Ω)1×106 絶縁耐圧DC500V(入出力間)、DC500V(チャネル間) 使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと) 入力チャネル数8ch(絶縁)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

質量(g)350 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×25.5 消費電流(mA)700(Max..)(DC5V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 入力電圧範囲(V)-10~10 使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと) 入力チャネル数8ch(差動)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

CONTEC(コンテック)アナログGシリーズ 100kSPS 16ビット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
139,800 税込153,780
7日以内出荷

CONTEC(コンテック)アナログGシリーズ 1MSPS 12ビット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
139,800 税込153,780
7日以内出荷

1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1枚
15,980 税込17,578
7日以内出荷

質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず) 分解能16-bit 消費電流(mA)700(Max..)(DC5V) 出力電流(mA)±3 ケーブルUSBケーブル 使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品 転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード) インピーダンス(Ω)1以下 チャネル数1ch 出力レンジバイポーラ±10V 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 出力チャネル数4ch
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

高精度のバス絶縁型アナログ入力8ch搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 分解能16-bit(ADC) 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 入力レンジ±10V バス仕様CONPROSYSスタック 入力チャネル数8ch(差動)
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(EU専用)
サイズYタイプ 質量(g)100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時) 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く) 分解能10-bit(ADC) 消費電流(mA)120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時) 使用コネクタ1×スクリュー端子台 14-pin アンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi) 入力電圧範囲(V)DC12~24±5% 入力レンジ±10V 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様Sub-1GHz無線 入力チャネル数4ch(シングルエンド)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)アナログGシリーズ 100kSPS 12ビット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
119,800 税込131,780
7日以内出荷

質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 分解能16-bit 消費電流(mA)300(Max.)(DC5V) アズワン品番64-8863-46 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力チャネル数4ch(差動)
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

パソコンのUSBポートからアナログ信号の入出力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入出力ユニットです。 設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ 分解能12-bit(DAC) 入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V 出力レンジ±10V、±5V、0~10V、0~5V バス仕様USB2.0 入力チャネル数8ch(シングルエンド)、4ch(差動)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

CONTEC(コンテック)アナログGシリーズ 1MSPS 16ビット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
159,800 税込175,780
7日以内出荷

高精度のバス絶縁型アナログ入力8ch搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 分解能16-bit(ADC) 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 入力レンジ0~20mA バス仕様CONPROSYSスタック 入力チャネル数8ch(差動)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理) 入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理) 分解能16-bit 消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、200(Max.)(DC12V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品 入力レンジバイポーラ±10V チャネル数1ch 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90 出力レンジバイポーラ±10V 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力チャネル数8ch 出力チャネル数2ch
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

使用温度範囲(℃)0~50 分解能16-bit 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理) 入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理) 分解能16-bit 消費電流(mA)800(Max.)(DC5V) 出力インピーダンス(Ω)1以下 使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品 チャネル数1ch 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 出力チャネル数4ch
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

関連カテゴリ