10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
第6世代Intel CPU プロセッサを搭載したファンレス・ハイパフォーマンスの組み込み用コンピュータです。
1個
369,800 税込406,780
9日以内出荷

第6 世代Intel CPU プロセッサを搭載したファンレス・ハイパフォーマンスの組み込み用コンピュータ。
1個
449,800 税込494,780
9日以内出荷

第6世代Intel CPU プロセッサを搭載したファンレス・ハイパフォーマンスの組み込み用コンピュータです。
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷

第9世代IntelCPUプロセッサを搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。CPUはXeon E-2278GELです。スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを搭載し、画像表示の用途に最適です。
使用CPUXeon E-2278GEL
1個
369,800 税込406,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第9世代IntelCPUプロセッサを搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。CPUは Celeron G4900Tです。スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを搭載し、画像表示の用途に最適です。
使用CPUCeleron G4900T
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第9世代IntelCPUプロセッサを搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。CPUは Core i5-9500TEです。スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを搭載し、画像表示の用途に最適です。
使用CPUCore i5-9500TE
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第9世代IntelCPUプロセッサを搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。CPUはCore i3-9100TEです。スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを搭載し、画像表示の用途に最適です。
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。DVI-I、1000BASE-T、USB3.0、USB2.1、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載ファンレス、ストレージにCFastカードを採用による完全スピンドルレス設計で保守が容易。12.1inchモニタ WES7P(日英中韓)モデル。
使用温度範囲(℃)0~50 (1000BASE-T使用時 0~45) 入力電圧(V)DC12~24 保存温度(℃)-10~60 メモリー4GB ディスプレイDVI-I×1 解像度1024×768(XGA) 設置方法パネルマウント LCD仕様12.1インチ OSWindows Embedded Standard 7 RUNTIME P 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語) プロセッサーAtom E3845 タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式 メモリーカードCFast slots×2 I/OポートUSB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2 Ethernet100BASE-TX×2 CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。DVI-I、1000BASE-T、USB3.0、USB2.1、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載。ファンレス、ストレージにCFastカードを採用による完全スピンドルレス設計で保守が容易。15inchモニタ WES7P(日英中韓)モデル。
使用温度範囲(℃)0~50 (1000BASE-T使用時 0~45) 入力電圧(V)DC12~24 保存温度(℃)-10~60 メモリー4GB ディスプレイDVI-I×1 解像度1024×768(XGA) 設置方法パネルマウント LCD仕様15インチ OSWindows Embedded Standard 7 RUNTIME P 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語) プロセッサーAtom E3845 タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式 メモリーカードCFast slots×2 I/OポートUSB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2 Ethernet100BASE-TX×2 CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。DVI-I、1000BASE-T、USB3.0、USB2.0、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載、さらにPCIバスを2スロット搭載。ファンレス、ストレージにCFastカードを採用による完全スピンドルレス設計で保守が容易。12.1inchモニタ 1xPCI WES7P(日英中韓)モデル。
使用温度範囲(℃)0~50 (1000BASE-T使用時 0~45) 入力電圧(V)DC12~24 保存温度(℃)-10~60 メモリー4GB ディスプレイDVI-I×1 解像度1024×768(XGA) 設置方法パネルマウント LCD仕様12.1インチ OSWindows Embedded Standard 7 RUNTIME P 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語) プロセッサーAtom E3845 タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式 メモリーカードCFast slots×2 I/OポートUSB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2 バス仕様PCI×1(拡張) CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
349,800 税込384,780
3日以内出荷