「d-sub 終端抵抗」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケーブル37芯シールドケーブル
使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)
導体サイズ(AWG[mm2])28
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時)
絶縁耐圧DC300V(バス間)
使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数1ch×RS-422A、485
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数2ch×RS-422A、485
関連キーワード