38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONTEC(コンテック)RS-232C 8ch 分配ケーブル
Low Profileバス対応COMボードのCN1(68ピン0.8mmピッチコネクタ)と接続し、9ピンD-SUBコネクタ[M(雄) タイプ] に分配。
タイプシールド(ストレート) 使用コネクタ(モジュール側)0.8mmピッチ、68-pin(オス)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RS-232Cシリアル通信、最高921600bpsに対応。 USB1.1/USB2.0規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。 送信128byte 受信384byteのバッファメモリを搭載。 ドライバソフトウェアによりWindowsの標準COMポートとして使用可能。
セット内容本体のみ インターフェースUSB 2.0 伝送速度(bps)300~921300 使用コネクタD-SUB、9-pin (オス) アズワン品番64-8863-63 チャネル数1ch×RS-232C(非同期)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(g)200 ケーブル9芯シールドケーブル 使用コネクタ44ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ) アズワン品番64-8864-59 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

質量(g)130、140(ジェンダーチェンジャ接続時) 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.3×20.5×36.5、91.0×20.5×36.5(ジェンダーチェンジャ接続時) 消費電流(mA)280(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC300V 使用コネクタUSB側 USB A コネクタ、RS-232C 側 9ピンD-SUB コネクタ(メス) 転送速度(Mbps)12(フルスピードモード) 伝送方法非同期シリアル伝送 チャネル数1ch×RS-232C 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

応答時間200μsec以内 定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
1個
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力電流(mA)最大100(1点当たり) 絶縁耐圧1000Vrms 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 応答速度(入力)200μsec以内 入力抵抗(Ω)4700
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンにRS-232C準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)300~921600 使用コネクタD-SUB、9-pin(オス)×4 伝送方法RS-232C(非同期) バス仕様USB2.0 DMAチャネル数4ch×RS-232C(非同期)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

ケーブル9芯シールドケーブル 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数16点(独立コモン) 消費電流(mA)600(Max..)(DC5V) ケーブルUSBケーブル 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 アズワン品番64-8864-78 出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35 使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数2ch×RS-422A、485
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 伝送方法非同期シリアル伝送
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)1000(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品 アズワン品番64-8863-79 伝送方法非同期シリアル伝送 チャネル数4ch×RS-232C 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数16点(16点単位で1コモン) 入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間200μsec以内 消費電流(mA)830(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧500Vrms 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 アズワン品番64-8863-93 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
74,980 税込82,478
欠品中

質量(g)120 ケーブル9芯シールドケーブル 使用コネクタ44ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ) アズワン品番64-8864-58 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時) 絶縁耐圧DC300V(バス間) 使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ) 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数1ch×RS-422A、485 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

質量(g)100 データ転送速度300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 接地D種接地((旧)第3種接地) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 保存温度(℃)-10~60 使用コネクタ9ピンD-SUB、M(雄)タイプ ポート数1(10BASE-T、100BASE-TX) チャネル数1ch 規格VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令) 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V) 絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数4ch×RS-422A、RS-485 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス8ビット×32ポート占有 割り込みレベル1点使用
1個
74,980 税込82,478
欠品中

使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS232C 2ch
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 伝送速度(bps)15~921600 使用コネクタ2×D-SUB、9-pin、(オス) チャネル数2ch×RS-232C(非同期) バス仕様CONPROSYSスタック
1台
29,880 税込32,868
3日以内出荷

CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS232C 1ch
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 伝送速度(bps)15~921600 使用コネクタD-SUB、9-pin(オス) チャネル数1ch×RS-232C(非同期) バス仕様CONPROSYSスタック
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V) 絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ9ピンD-SUBコネクタ、DECLJ9PAF-20L9E (JAE製、M(雄)タイプ)相当品 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数2ch×RS-422A、RS-485 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス8ビット×32ポート占有 割り込みレベル1点使用
1個
56,980 税込62,678
19日以内出荷

ケーブル9芯シールドケーブル 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)600(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ) アズワン品番64-8863-71 伝送方法非同期シリアル伝送 チャネル数2ch×RS-232C 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

質量(g)95 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品 アズワン品番64-8863-80 チャネル数4ch×RS-422A、RS-485 I/Oアドレス8ビット×32 ポート占有 割り込みレベル1点使用
1個
56,980 税込62,678
29日以内出荷

質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)(プルアップ)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50
1個
66,980 税込73,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数32点(8点1コモン) 応答時間1ms以下 消費電流(mA)900(Max.)(DC3.3V) 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス8 ビット×32 ポート占有
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理) 出力形式フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)140 使用温度範囲(℃)0~50 入力点数64点(32点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間200μsec以内 消費電流(mA)350(内蔵電源使用時DC3.3V)、350(内蔵電源使用時DC12V)、350(外部電源使用時DC3.3V) 絶縁耐圧500Vrms 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

使用温度範囲(℃)0~50 絶縁耐圧500Vrms 入力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル入力(負論理 ) 出力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル出力(負論理 ) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)1100
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)160 使用温度範囲(℃)0~50 規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令) 分解能16-bit 消費電流(mA)2400(Max.)(DC5V) 出力インピーダンス(Ω)10以下(電圧出力) 出力電流(mA)±5 絶縁耐圧500Vrms 使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E (JAE製)相当品 アズワン品番64-8863-53 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68 出力レンジバイポーラ±10V、ユニポーラ0~10V、0~20mA(チャネルごとにジャンパ設定) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス32ポート占有 出力チャネル数4ch 割り込みレベル1点 対応バスPCI(32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷