4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~50 規格CE、VCCI 消費電流(mA)320(Max.)(DC5V) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応 I/Oアドレス32ポート占有
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

Intel AtomプロセッサE3845搭載ファンレス組み込みPC。 F&eITシリーズのデバイスモジュールを接続することでデジタル入出力などの機能拡張が可能。OSなし・ストレージなしモデル。
質量(g)約1000(取り付け金具を含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×120×74.7 保存温度(℃)-10~60 メモリー4GB ディスプレイアナログRGB×1(15ピンHD-SUBコネクタ) 設置方法デスクトップ、DINレールマウント OSなし プロセッサーAtom E3845 インターフェイスUSB2.0×3、USB3.0×1、RS-232C×2 CFカードスロット(GB)なし
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

Intel AtomプロセッサE3845搭載ファンレス組み込みPC。 F&eITシリーズのデバイスモジュールを接続することでデジタル入出力などの機能拡張が可能。日英中韓マルチ言語モデル (32GB CFast(Q-MLC))。
質量(g)約1000(取り付け金具を含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×120×74.7 保存温度(℃)-10~60 メモリー4GB ディスプレイアナログRGB×1(15ピンHD-SUBコネクタ) 設置方法デスクトップ、DINレールマウント OSWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語) プロセッサーAtom E3845 インターフェイスUSB2.0×3、USB3.0×1、RS-232C×2 CFカードスロット(GB)Q-MLC 32
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

Intel AtomプロセッサE3845搭載ファンレス組み込みPC。 F&eITシリーズのデバイスモジュールを接続することでデジタル入出力などの機能拡張が可能。WES7搭載モデル (16GB CFast(Q-MLC))
質量(g)約1000(取り付け金具を含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×120×74.7 保存温度(℃)-10~60 メモリー4GB ディスプレイアナログRGB×1(15ピンHD-SUBコネクタ) 設置方法デスクトップ、DINレールマウント OSWindows Embedded Standard 7 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語) プロセッサーAtom E3845 インターフェイスUSB2.0×3、USB3.0×1、RS-232C×2 CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
259,800 税込285,780
61日以内出荷

関連カテゴリ