質量(g)110
データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型
データ転送速度1.5Mbyte/sec
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)
チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠
DMAチャネル数2ch
質量(g)110
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)
アズワン品番64-8864-21
データ転送速度1.5Mbyte/sec
データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型
チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
DMAチャネル数2ch
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載。Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供。自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載。SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
サイズYタイプ
シリーズGPIB Fシリーズ
対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)
使用コネクタGPIB
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度~ 1.5MB/sec
グリーン購入法適合
チャネル数1-ch
バス仕様USB
グリーンマーク認定
1枚
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)
データ転送速度1.5Mbyte/sec
データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型
チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
DMAチャネル数2ch
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。
バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。
データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)
消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)
使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品
データ転送速度1.5Mbyte/sec
データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型
チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠
外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
関連キーワード