9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ汎用シールドケーブル ケーブル長(m)2 アズワン品番64-8864-62 使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

CONTEC(コンテック)GPIBケーブル
タイプ汎用シールドケーブル ケーブル長(m)4 使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック 使用コネクタ(外部機器側)GPIBピギーバック
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。 バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。 データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令) 消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V) 使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品 データ転送速度1.5Mbyte/sec データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型 チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠 外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

CONTEC(コンテック)USB-GPIBマイクロコンバータ
エコ商品
IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載。Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供。自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載。SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
サイズYタイプ シリーズGPIB Fシリーズ 対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit) 使用コネクタGPIB RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度~ 1.5MB/sec グリーン購入法適合 チャネル数1-ch バス仕様USB グリーンマーク認定
1枚
53,980 税込59,378
当日出荷

USB1.1/USB2.0 規格に準拠しており、HighSpeed(480Mbps)での高速転送が可能です。 USB のバスパワーで動作するため、外部からの電源供給が不要です。
出力電圧(V)4.75~5.25 定格出力電流(A)最大0.04(1点当たり) 消費電流(mA)350(Max.)(DC5V) 転送速度(Mbps)12(フルスピード), 480(ハイスピード) 出力形式非絶縁オープンコレクタ出力
1個
28,880 税込31,768
当日出荷

質量(g)110 データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型 データ転送速度1.5Mbyte/sec 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)400(Max.)(DC5V) チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠 DMAチャネル数2ch
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)GPIBコネクタアダプタ
タイプコネクタ 適合規格GPIB コネクタアダプタ アズワン品番64-8863-58
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V) データ転送速度1.5Mbyte/sec データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型 チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) DMAチャネル数2ch
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

質量(g)110 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)400(Max.)(DC5V) アズワン品番64-8864-21 データ転送速度1.5Mbyte/sec データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型 チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) DMAチャネル数2ch
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

関連カテゴリ