4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
入力点数4点 分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング4μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタスクリュー端子台14-pin×2 アズワン品番64-8863-51 入力レンジ±10V 出力レンジ±10V 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL 回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数8ch
1個
87,980 税込96,778
当日出荷

質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理) 入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理) 消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V) 出力インピーダンス(Ω)1以下 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品 チャネル数1ch 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力チャネル数8ch 出力チャネル数2ch
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷

質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理) 入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理) 分解能16-bit 消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、200(Max.)(DC12V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品 入力レンジバイポーラ±10V チャネル数1ch 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90 出力レンジバイポーラ±10V 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力チャネル数8ch 出力チャネル数2ch
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、正論理) 入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、正論理) 分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header 入力レンジアナログ±10V 出力レンジアナログ±10V バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数8ch 出力チャネル数2ch
1個
86,980 税込95,678
当日出荷

関連カテゴリ