本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)
サンプリング周期10μsec、ch(max.)
使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
入力レンジ±10V
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
入力チャネル数8ch(差動)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能
設置場所を選ばないコンパクト設計
サイズNタイプ
出力点数4点
入力点数4点
分解能16-bit(DAC)
使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
出力レンジ±10V
応答速度(入力)200nsec
バス仕様USB2.0(拡張)
アップデートレート10μsec(max.)
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
出力チャネル数4ch
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
デジタルアイソレータによるバス絶縁
設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))
サイズNタイプ
出力点数4点
入力点数4点
分解能16-bit(DAC)
使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
出力レンジ0~20mA
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
出力チャネル数4ch
1セット
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)
サンプリング周期10μsec、ch(max.)
使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
入力レンジ0~20mA
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
入力チャネル数8ch(差動)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
質量(g)400
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)
出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)
入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)
出力インピーダンス(Ω)1以上
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
出力電流(mA)±5
入力形式シングルエンド入力または差動入力
特性マルチファンクションイベントコントローラによる多彩なサンプリング制御USBハブ機能を搭載、メーカー製USB対応製品が最大4台まで接続可能PCI、PCI Expressバスボード、CardBus PCカード互換設計。共通のコネクタ形状、信号配置データロガーソフトウェア、Windows対応ドライバライブラリを添付
入力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V、0~2.5V
チャネル数2ch
出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
出力チャネル数2ch
1個
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
質量(g)400
使用温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)1.8
入力電圧(V)±20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)
分解能16-bit
消費電流(mA)670(Max..)(DC5V)
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
ケーブルUSBケーブル
使用コネクタ68ピン 0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品
転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)
入力レンジバイポーラ±10V
チャネル数1ch
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
入力チャネル数64ch(シングルエンド)、32ch(差動)
1個
¥109,400
税込¥120,340
5日以内出荷
関連キーワード