「pci拡張ボックス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用温度範囲(℃)0~50
保存温度(℃)0~60
使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
割り込みレベルINTA-INTD
浮遊粉塵特にひどくないこと
腐食性ガスないこと
対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V仕様)
質量(g)50
使用温度範囲(℃)0~50
規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)
消費電流(mA)200(JP1 1-2 ショートの場合、Max.)(DC3.3V)、200(JP1 2-3 ショートの場合、Max.)(DC5V)
アズワン品番64-8864-12
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V、+3.3V 仕様)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
質量(g)50
使用温度範囲(℃)0~50
規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)
消費電流(mA)300(Max..)(DC3.3V)
アズワン品番64-8864-13
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
対応バスPCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
パソコン本体と別売の拡張アダプタ[EAD BEシリーズ]と接続することによって、PCIバス拡張スロットを増設するショートサイズ7スロット拡張シャーシです。 ※EAD(CB)BEは、使用できません。
サイズロングサイズ(ボード)
方式バス延長(Type BE)
入力電源(V)AC115、AC230
スロット数(個)7(ユーザー)
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード