「rp-com(fit)h」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)100 データ転送速度300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 接地D種接地((旧)第3種接地) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 保存温度(℃)-10~60 使用コネクタ9ピンD-SUB、M(雄)タイプ ポート数1(10BASE-T、100BASE-TX) チャネル数1ch 規格VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令) 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ