55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部装置とRS-422A/485準拠のシリアル通信を行う、USB 2.0対応のRS-422A/485マイクロコンバータです。 1台で1チャネルのRS-422A/485準拠のシリアルポートを備えています。 添付の標準COMドライバソフトウェア[COM Setup Disk]を使用することで、Windows標準のCOMポートとしてアクセスすることができます。 このマイクロコンバータを使用する際は、メーカー製ドライバソフトウェアを使用する必要があります。
接続USB 機能RS-422A、485 伝送速度(bps)300~921600 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数1ch×RS-422A、485 絶縁性能絶縁耐サージ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時) 絶縁耐圧DC300V(バス間) 使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ) 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数1ch×RS-422A、485 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(突起部は含まず) 消費電流(mA)300(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC1000V 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数1ch×RS-422A、485
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V) 絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数4ch×RS-422A、RS-485 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス8ビット×32ポート占有 割り込みレベル1点使用
1個
74,980 税込82,478
欠品中

質量(g)95 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品 アズワン品番64-8863-80 チャネル数4ch×RS-422A、RS-485 I/Oアドレス8ビット×32 ポート占有 割り込みレベル1点使用
1個
56,980 税込62,678
29日以内出荷

使用温度範囲(℃)0~50 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数2ch×RS-422A、485
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1 チャネルのRS-422A/485 通信ポートを搭載。
使用温度範囲(℃)-20~60 伝送速度(bps)4~921600 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期) 絶縁性能絶縁耐サージ バス仕様CONPROSYS nano スロット DMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1chのRS-422A/485準拠のシリアルポートを搭載。 パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byteのFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)2~921600 使用コネクタ3.5mmピッチ、5-pin、2ピース端子台×1 伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期) 絶縁性能絶縁耐サージ バス仕様PCI Express DMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

2ch のRS-422A/485 準拠のシリアルポートを搭載。 パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)2~921600 使用コネクタD-SUB、44-pin(メス) 伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期) 絶縁性能絶縁耐サージ バス仕様PCI Express DMAチャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

パソコンにRS-422A/485準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)300~921600 伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期) 絶縁性能絶縁耐サージ バス仕様USB2.0 DMAチャネル数4ch×RS-422A、485(非同期)
1個
67,980 税込74,778
当日出荷

質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V) 絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ9ピンD-SUBコネクタ、DECLJ9PAF-20L9E (JAE製、M(雄)タイプ)相当品 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数2ch×RS-422A、RS-485 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス8ビット×32ポート占有 割り込みレベル1点使用
1個
56,980 税込62,678
19日以内出荷

RS-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 伝送速度(bps)15~921600 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期) バス仕様CONPROSYSスタック
1台
29,880 税込32,868
3日以内出荷

920MHz帯通信機能 RS-422A/485シリアル通信およびRS-232Cシリアル通信、最高115,200bpsに対応 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、半導体リレー出力 アップカウントのカウンタ入力 Webモニタリング Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ カウンタ2ch 入力レンジ0~20mA 通信ポートEthernet(LAN)、920MHz無線(LAN) 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応) 入力チャネル数2ch(差動)
1台
96,880 税込106,568
3日以内出荷

計測・アップロード Webモニタリング Webタスクスクリプト メッセージ通信機能 コンパクト設計 Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数8点 入力点数8点 伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信) 通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ 通信ポートEthernet(LAN) チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信) 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

CONPROSYS M2M Gatewayシリーズ マルチI/O型コントローラ。OPC UAサーバー機能搭載。
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 分解能12-bit(ADC) 伝送速度(bps)300~115200 通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbus マスタ、Modbusスレーブ、PLCリンク カウンタ2ch 入力レンジ0~20mA 通信ポートEthernet(LAN) 応答速度(入力)200μsec (max.)、1KHz(カウンタ) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応) DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)、1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応 最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク 計測・アップロード Webモニタリング メッセージ通信機能 Ethernet Hub機能搭載
1台
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 伝送速度(bps)15~921600 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 チャネル数2ch×RS-422A、485(非同期) バス仕様CONPROSYSスタック
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能 組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計 -20℃~+60℃の温度環境で稼働 短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減 HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く) インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch) 入力電源(V)DC12~24
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

計測・収集 Webモニタリング Webタスクスクリプト メッセージ通信機能 コンパクト設計・-20~+60℃周囲温度に対応 Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数8点 入力点数8点 伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信) 通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ 通信ポートEthernet(LAN) チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)、1ch×CAN 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

CONPROSYS M2M Gatewayシリーズ 3G対応 コンパクトタイプ。OPC UAサーバー機能搭載。
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 分解能12-bit(ADC) 伝送速度(bps)300~115200 通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusマスタ、Modbusスレーブ、PLCリンク カウンタ2ch 入力レンジ0~20mA 通信ポートEthernet(LAN)、3G無線(WAN) 応答速度(入力)200μsec (max.)、1KHz(カウンタ) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応) DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)、1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/8GB/128GB/Win10 LTSC 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
219,800 税込241,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-M3010/Corei5/8GB/SSD 256GB
エコ商品
装置の小型化に貢献の省スペースPC。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOS による便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB ドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ1x Line out RASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
299,800 税込329,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/16GB/1TB/no-OS
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD1TB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
249,800 税込274,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/8GB/256GB/no-OS
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
199,800 税込219,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-M2500/Xeon E-2278/メモリ16GB/SSD256GB/Win10IoT
エコ商品
第9世代 プロセッサ採用。周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス。大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第9世代 (Coffee Lake R-S) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)0~50(エアフロー0.7m/s) 設置方式デスクトップ 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Xeon E-2278GEL セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key ソケットCPU:LGA1151 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB ドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
489,800 税込538,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-M2500 Xeon E-2278GEL/16GB/512GB/Win10 LTSC 2019
エコ商品
第9世代 プロセッサ採用。周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス。大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 保存温度(℃)-10~60 メモリー16GB 使用周囲温度(℃)0~50 エアフロー 0.7m/s 設置方式デスクトップ プロセッサーXeon E-2278GEL セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key ソケット【CPUソケット】LGA1151 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入力電圧12~24VDC I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD512GB ドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA) 対象CPU形式第9世代 (Coffee Lake R-S) オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
499,800 税込549,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-M3010/Celeron/8GB/SSD 256GB
エコ商品
装置の小型化に貢献の省スペースPC。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOS による便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB ドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ1x Line out RASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
229,800 税込252,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/16GB/256GB/no-OS
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
229,800 税込252,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/8GB/256GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
239,800 税込263,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-M3010/Corei5/8GB/SSD 256GB/Win10 IoT 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献の省スペースPC。OS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOS による便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB ドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ1x Line out RASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
328,800 税込361,680
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/16GB/ 1TB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD1TB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
279,800 税込307,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-M2500/Xeon E-2278/メモリ16GB/SSD128GB/SSD256GB/
エコ商品
第9世代 プロセッサ採用。周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス。大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第9世代 (Coffee Lake R-S) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)0~50(エアフロー0.7m/s) 設置方式デスクトップ 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Xeon E-2278GEL セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key ソケットCPU:LGA1151 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB+256GB ドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
529,800 税込582,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/16GB/256GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
249,800 税込274,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-M3010/Celeron/8GB/SSD 256GB/Win10 IoT 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献の省スペースPC。OS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOS による便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB ドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ1x Line out RASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
248,800 税込273,680
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei5/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
289,800 税込318,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei3/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i3-8145UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
249,800 税込274,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/WL/128GB/Win10 LTSC 2
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
259,800 税込285,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/8GB/WL/256GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
249,800 税込274,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Core i5-8365UE/16GB/512GB/Win10 LTSC 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD512GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
339,800 税込373,780
37日以内出荷

関連カテゴリ