1 チャネルのRS-422A/485 通信ポートを搭載。
使用温度範囲(℃)-20~60
伝送速度(bps)4~921600
使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)
絶縁性能絶縁耐サージ
バス仕様CONPROSYS nano スロット
DMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
S-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U
伝送速度(bps)15~921600
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
チャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)
バス仕様CONPROSYSスタック
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
RS-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U
伝送速度(bps)15~921600
使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
バス仕様CONPROSYSスタック
1台
¥29,880
税込¥32,868
3日以内出荷
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V)
絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
使用コネクタ9ピンD-SUBコネクタ、DECLJ9PAF-20L9E (JAE製、M(雄)タイプ)相当品
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数2ch×RS-422A、RS-485
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
I/Oアドレス8ビット×32ポート占有
割り込みレベル1点使用
1個
¥56,980
税込¥62,678
19日以内出荷
外部装置とRS-422A/485準拠のシリアル通信を行う、USB 2.0対応のRS-422A/485マイクロコンバータです。
1台で1チャネルのRS-422A/485準拠のシリアルポートを備えています。
添付の標準COMドライバソフトウェア[COM Setup Disk]を使用することで、Windows標準のCOMポートとしてアクセスすることができます。
このマイクロコンバータを使用する際は、メーカー製ドライバソフトウェアを使用する必要があります。
接続USB
機能RS-422A、485
伝送速度(bps)300~921600
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数1ch×RS-422A、485
絶縁性能絶縁耐サージ
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時)
絶縁耐圧DC300V(バス間)
使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数1ch×RS-422A、485
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(突起部は含まず)
消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧DC1000V
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数1ch×RS-422A、485
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
質量(g)95
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品
アズワン品番64-8863-80
チャネル数4ch×RS-422A、RS-485
I/Oアドレス8ビット×32 ポート占有
割り込みレベル1点使用
1個
¥56,980
税込¥62,678
29日以内出荷
質量(g)120
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V)
絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数4ch×RS-422A、RS-485
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
I/Oアドレス8ビット×32ポート占有
割り込みレベル1点使用
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数2ch×RS-422A、485
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
2ch のRS-422A/485 準拠のシリアルポートを搭載。
パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)2~921600
使用コネクタD-SUB、44-pin(メス)
伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)
絶縁性能絶縁耐サージ
バス仕様PCI Express
DMAチャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
1chのRS-422A/485準拠のシリアルポートを搭載。
パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byteのFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)2~921600
使用コネクタ3.5mmピッチ、5-pin、2ピース端子台×1
伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)
絶縁性能絶縁耐サージ
バス仕様PCI Express
DMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
パソコンにRS-422A/485準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。
921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)300~921600
伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)
絶縁性能絶縁耐サージ
バス仕様USB2.0
DMAチャネル数4ch×RS-422A、485(非同期)
1個
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
920MHz帯通信機能
RS-422A/485シリアル通信およびRS-232Cシリアル通信、最高115,200bpsに対応
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、半導体リレー出力
アップカウントのカウンタ入力
Webモニタリング
Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数2点
入力点数4点
通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
カウンタ2ch
入力レンジ0~20mA
通信ポートEthernet(LAN)、920MHz無線(LAN)
応答速度(入力)200μsec(max.)
プログラミングCONPROSYS VTC
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
入力チャネル数2ch(差動)
1台
¥96,880
税込¥106,568
3日以内出荷
計測・アップロード
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計
Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数8点
入力点数8点
伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信)
通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
通信ポートEthernet(LAN)
チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
応答速度(入力)200μsec(max.)
プログラミングCONPROSYS VTC
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
CONPROSYS M2M Gatewayシリーズ マルチI/O型コントローラ。OPC UAサーバー機能搭載。
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数2点
入力点数4点
分解能12-bit(ADC)
伝送速度(bps)300~115200
通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbus マスタ、Modbusスレーブ、PLCリンク
カウンタ2ch
入力レンジ0~20mA
通信ポートEthernet(LAN)
応答速度(入力)200μsec (max.)、1KHz(カウンタ)
プログラミングCONPROSYS VTC
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)
DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)、1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
ARM(R) Cortex-A8 AM3354 600MHzを搭載したファンレスのパネルコンピュータ。
12.1インチ パネルマウント。 WEC7 英語モデル (512MB SD)。
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)AC100~240
保存温度(℃)-10~60
メモリー256MB
解像度800×600(SVGA)
設置方法パネルマウント、VESAアーム
LCD仕様12.1インチ
OSWindows Embedded Compact 7(英語)
プロセッサーARM Cortex-A8 600MHz
タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式
メモリーカードSD card slots×2
I/OポートUSB2.0×3、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
Ethernet100BASE-TX×1
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
ARM(R) Cortex-A8 AM3354 600MHzを搭載したファンレスのパネルコンピュータ。
12.1インチ パネルマウント。 WEC7 日本語モデル (512MB SD)。
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)AC100~240
保存温度(℃)-10~60
メモリー256MB
解像度800×600(SVGA)
設置方法パネルマウント、VESAアーム
LCD仕様12.1インチ
OSWindows Embedded Compact 7(日本語)
プロセッサーARM Cortex-A8 600MHz
タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式
メモリーカードSD card slots×2
I/OポートUSB2.0×3、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
Ethernet100BASE-TX×1
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。
メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、OS/ストレージなしモデル。
質量(g)約1200
使用温度範囲(℃)0~55
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×118.9×49.8
保存温度(℃)-10~70
メモリー4GB ECC
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSなし
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1
ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
Intel Atom プロセッサProcessor E3845 1.91GHz搭載。-40~70℃の環境下で起動・安定動作。耐振動5G・耐衝撃100Gを達成。車載用電源ユニットに対応。鉄道規格に対応。Microsoft Azure Certified for IoT 認定。OSなし/ストレージなしモデル。
質量(g)約1300(取り付け金具を含まず)
使用温度範囲(℃)-40~70
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×115.5×49.8
保存温度(℃)-40~80
メモリー4GB ECC
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSなし
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
CFカードスロット(GB)なし
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ウルトラスモールPC。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。ほぼ新書サイズの小さな面積で設置可能な省スペース設計。メモリ4GB、WES7(日本語)搭載・CFastカード(MLC) 32GBモデル。
質量(g)800
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×115×29
保存温度(℃)-10~60
メモリー4GB ECC対応
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSWindows Embedded Standard 7 32bit(日本語版)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
CFカードスロット(GB)MLC 32
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ウルトラスモールPC。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。ほぼ新書サイズの小さな面積で設置可能な省スペース設計。メモリ2GB、WES7(英語)搭載・CFastカード(MLC) 32GBモデル。
質量(g)800
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×115×29
保存温度(℃)-10~60
メモリー2GB ECC対応
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSWindows Embedded Standard 7 32bit(英語版)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
CFカードスロット(GB)MLC 32
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ウルトラスモールPC。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。ほぼ新書サイズの小さな面積で設置可能な省スペース設計。メモリ4GB、WES7(日本語)搭載・CFastカード(SLC) 16GBモデル。
質量(g)800
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×115×29
保存温度(℃)-10~60
メモリー4GB ECC対応
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSWindows Embedded Standard 7 32bit(日本語版)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ウルトラスモールPC。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。ほぼ新書サイズの小さな面積で設置可能な省スペース設計。メモリ2GB、WES7(日本語)搭載・CFastカード(MLC) 32GBモデル。
質量(g)800
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×115×29
保存温度(℃)-10~60
メモリー2GB ECC対応
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSWindows Embedded Standard 7 32bit(日本語版)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
CFカードスロット(GB)MLC 32
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。
メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit日英中韓マルチ言語モデル。
質量(g)約1200
使用温度範囲(℃)0~55
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×118.9×49.8
保存温度(℃)-10~70
メモリー4GB ECC
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語)+McAfee)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1
ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)
適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー8GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)
設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD128GB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥219,800
税込¥241,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)
適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)
設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD512GB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥339,800
税込¥373,780
37日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。-40~70℃の環境下で起動・安定動作。耐振動5G・耐衝撃100Gを達成。車載用電源ユニットに対応。鉄道規格に対応。Microsoft Azure Certified for IoT 認定。
Win10 IoT Enterprise 日英中韓マルチ言語モデル (32GB CFast(Q-MLC))
質量(g)約1300(取り付け金具を含まず)
使用温度範囲(℃)-40~70
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×115.5×49.8
保存温度(℃)-40~80
メモリー4GB ECC
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
CFカードスロット(GB)Q-MLC 32
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin Nano 搭載のエッジAIアクセラレータ。NVMeストレージを標準搭載。4G LTE Cat.4通信モデル。4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。柔軟な設置性。-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様【AI パフォーマンス】40 TOPS (INT8); 20 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core; 512 CUDA Core、16 Tensor Core
適合規格TELEC; VCCI Class A
対応OSLinux Ubuntu; SDK JetPack
入力電圧(V)10~30DC
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)ARM Cortex-A78AE 1.5GHz (6コア)
ワイヤレス通信4G LTE CAT4
インターフェイスディスプレイ:1x HDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CAN
グリーンマーク認定
LAN4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
NVIDIA Jetson Orin NX 搭載のエッジAIアクセラレータ。NVMe ストレージを標準搭載。4G LTE Cat.4通信モデル。4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。柔軟な設置性。-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様【AI パフォーマンス】100 TOPS (INT8); 70 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core
適合規格TELEC; VCCI Class A
対応OSLinux Ubuntu; SDK JetPack
入力電圧(V)10~30DC
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (8コア); ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (6コア)
ワイヤレス通信4G LTE CAT4
インターフェイスディスプレイ:1x HDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CAN
グリーンマーク認定
LAN4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応
最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク
計測・アップロード
Webモニタリング
メッセージ通信機能
Ethernet Hub機能搭載
ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能
組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計
-20℃~+60℃の温度環境で稼働
短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減
HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)
インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)
入力電源(V)DC12~24
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
計測・収集
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計・-20~+60℃周囲温度に対応
Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数8点
入力点数8点
伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信)
通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
通信ポートEthernet(LAN)
チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)、1ch×CAN
応答速度(入力)200μsec(max.)
プログラミングCONPROSYS VTC
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
CONPROSYS M2M Gatewayシリーズ 3G対応 コンパクトタイプ。OPC UAサーバー機能搭載。
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数2点
入力点数4点
分解能12-bit(ADC)
伝送速度(bps)300~115200
通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusマスタ、Modbusスレーブ、PLCリンク
カウンタ2ch
入力レンジ0~20mA
通信ポートEthernet(LAN)、3G無線(WAN)
応答速度(入力)200μsec (max.)、1KHz(カウンタ)
プログラミングCONPROSYS VTC
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)
DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)、1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPC。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOS による便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express
適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A
入力電圧(V)12~24DC
メモリー8GB
使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD256GB
ドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA)
オーディオ1x Line out
RASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥299,800
税込¥329,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)
適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Atom x6413E
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD1TB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥249,800
税込¥274,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)
適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A
入力電圧(V)12~24DC
メモリー8GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Atom x6413E
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD256GB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥199,800
税込¥219,780
37日以内出荷
第9世代 プロセッサ採用。周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス。大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第9世代 (Coffee Lake R-S)
適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)0~50(エアフロー0.7m/s)
設置方式デスクトップ
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Xeon E-2278GEL
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
ソケットCPU:LGA1151
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD256GB
ドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA)
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥489,800
税込¥538,780
37日以内出荷
第9世代 プロセッサ採用。周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス。大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit
保存温度(℃)-10~60
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)0~50 エアフロー 0.7m/s
設置方式デスクトップ
プロセッサーXeon E-2278GEL
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
ソケット【CPUソケット】LGA1151
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
入力電圧12~24VDC
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD512GB
ドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA)
対象CPU形式第9世代 (Coffee Lake R-S)
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥499,800
税込¥549,780
37日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ