「rs232c アイソレータ」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)130、140(ジェンダーチェンジャ接続時) 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.3×20.5×36.5、91.0×20.5×36.5(ジェンダーチェンジャ接続時) 消費電流(mA)280(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC300V 使用コネクタUSB側 USB A コネクタ、RS-232C 側 9ピンD-SUB コネクタ(メス) 転送速度(Mbps)12(フルスピードモード) 伝送方法非同期シリアル伝送 チャネル数1ch×RS-232C 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

RS-232Cシリアル通信、最高921600bpsに対応。 USB1.1/USB2.0規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。 送信128byte 受信384byteのバッファメモリを搭載。 ドライバソフトウェアによりWindowsの標準COMポートとして使用可能。
セット内容本体のみ インターフェースUSB 2.0 伝送速度(bps)300~921300 使用コネクタD-SUB、9-pin (オス) アズワン品番64-8863-63 チャネル数1ch×RS-232C(非同期)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)1000(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品 アズワン品番64-8863-79 伝送方法非同期シリアル伝送 チャネル数4ch×RS-232C 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

外部装置とRS-422A/485準拠のシリアル通信を行う、USB 2.0対応のRS-422A/485マイクロコンバータです。 1台で1チャネルのRS-422A/485準拠のシリアルポートを備えています。 添付の標準COMドライバソフトウェア[COM Setup Disk]を使用することで、Windows標準のCOMポートとしてアクセスすることができます。 このマイクロコンバータを使用する際は、メーカー製ドライバソフトウェアを使用する必要があります。
接続USB 機能RS-422A、485 伝送速度(bps)300~921600 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数1ch×RS-422A、485 絶縁性能絶縁耐サージ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

関連カテゴリ