質量(g)100
データ転送速度300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
接地D種接地((旧)第3種接地)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
保存温度(℃)-10~60
使用コネクタ9ピンD-SUB、M(雄)タイプ
ポート数1(10BASE-T、100BASE-TX)
チャネル数1ch
規格VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令)
浮遊粉塵特にひどくないこと
腐食性ガスないこと
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U
伝送速度(bps)15~921600
使用コネクタ2×D-SUB、9-pin、(オス)
チャネル数2ch×RS-232C(非同期)
バス仕様CONPROSYSスタック
1台
¥29,880
税込¥32,868
3日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U
伝送速度(bps)15~921600
使用コネクタD-SUB、9-pin(オス)
チャネル数1ch×RS-232C(非同期)
バス仕様CONPROSYSスタック
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921600bpsに対応。
USB1.1/USB2.0規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。
送信128byte 受信384byteのバッファメモリを搭載。
ドライバソフトウェアによりWindowsの標準COMポートとして使用可能。
セット内容本体のみ
インターフェースUSB 2.0
伝送速度(bps)300~921300
使用コネクタD-SUB、9-pin (オス)
アズワン品番64-8863-63
チャネル数1ch×RS-232C(非同期)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
Low Profileバス対応COMボードのCN1(68ピン0.8mmピッチコネクタ)と接続し、9ピンD-SUBコネクタ[M(雄) タイプ] に分配。
タイプシールド(ストレート)
使用コネクタ(モジュール側)0.8mmピッチ、68-pin(オス)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)600(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)
アズワン品番64-8863-71
伝送方法非同期シリアル伝送
チャネル数2ch×RS-232C
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
質量(g)90
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)1000(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品
アズワン品番64-8863-79
伝送方法非同期シリアル伝送
チャネル数4ch×RS-232C
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
パソコンにRS-232C準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。
921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)300~921600
使用コネクタD-SUB、9-pin(オス)×4
伝送方法RS-232C(非同期)
バス仕様USB2.0
DMAチャネル数4ch×RS-232C(非同期)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
CONPROSYS nano プログラマブル・リモートI/O 通信カプラ (IEC 61131-3 CODESYS) / Modbus スレーブ / 4x スロット / 1x LAN / 1x RS-232C
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)
使用温度範囲(℃)-20~60
スイッチプッシュスイッチ
定格入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(アンテナ突起部を除く)
メモリーOn Board 16MB SDRAM
使用CPUARM Cortex-M3 180MHz
伝送速度(bps)300~921600
LEDPWR(緑)、RUN(緑)、STS(緑)、ERR(赤)
通信機能Modbusマスタ、Modbusスレーブ
入力電圧範囲(V)DC10.8~30
通信ポートEthernet(LAN)
チャネル数1ch×RS-232C(非同期)
プログラミングCODESYS(IEC61131-3)
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
伝送方法非同期シリアル伝送
Low Profileサイズスロットに対応。添付ブラケットに交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。1枚で8チャネルのシリアルポートを装備。添付の標準COMドライバソフトウェア [COM Setup Disk] を使用することで、WindowsまたはLinux標準のCOMポートとしてアクセスすることが可能。
伝送速度(bps)2~921600
使用コネクタ0.8mmピッチ、68-pin(メス)
伝送方法RS-232C(非同期)
バス仕様PCI Express
DMAチャネル数8ch×RS-232C(非同期)
1個
¥56,980
税込¥62,678
11日以内出荷
Low Profileサイズスロットに対応。添付ブラケットに交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。1枚で8チャネルのシリアルポートを装備。添付の標準COMドライバソフトウェア [COM Setup Disk] を使用することで、WindowsまたはLinux標準のCOMポートとしてアクセスすることが可能。
伝送速度(bps)2~921600
使用コネクタ0.8mmピッチ、68-pin(メス)
伝送方法RS-232C(非同期)
バス仕様PCI
DMAチャネル数8ch×S-232C(非同期)
1個
¥52,980
税込¥58,278
43日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。
メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、OS/ストレージなしモデル。
質量(g)約1200
使用温度範囲(℃)0~55
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×118.9×49.8
保存温度(℃)-10~70
メモリー4GB ECC
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSなし
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1
ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)
使用コネクタ78ピンD-SUBコネクタ、 DV11603G4(FO×CONN製、F(雌)タイプ)相当品
アズワン品番64-8863-83
伝送方法非同期シリアル伝送
チャネル数8ch×RS-232C
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥68,980
税込¥75,878
91日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ウルトラスモールPC。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。ほぼ新書サイズの小さな面積で設置可能な省スペース設計。メモリ2GB、WES7(英語)搭載・CFastカード(MLC) 32GBモデル。
質量(g)800
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×115×29
保存温度(℃)-10~60
メモリー2GB ECC対応
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSWindows Embedded Standard 7 32bit(英語版)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
CFカードスロット(GB)MLC 32
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ウルトラスモールPC。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。ほぼ新書サイズの小さな面積で設置可能な省スペース設計。メモリ4GB、WES7(日本語)搭載・CFastカード(SLC) 16GBモデル。
質量(g)800
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×115×29
保存温度(℃)-10~60
メモリー4GB ECC対応
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSWindows Embedded Standard 7 32bit(日本語版)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ウルトラスモールPC。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。ほぼ新書サイズの小さな面積で設置可能な省スペース設計。メモリ2GB、WES7(日本語)搭載・CFastカード(MLC) 32GBモデル。
質量(g)800
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×115×29
保存温度(℃)-10~60
メモリー2GB ECC対応
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSWindows Embedded Standard 7 32bit(日本語版)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
CFカードスロット(GB)MLC 32
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。
メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit日英中韓マルチ言語モデル。
質量(g)約1200
使用温度範囲(℃)0~55
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×118.9×49.8
保存温度(℃)-10~70
メモリー4GB ECC
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語)+McAfee)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1
ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
Intel Atom プロセッサProcessor E3845 1.91GHz搭載。-40~70℃の環境下で起動・安定動作。耐振動5G・耐衝撃100Gを達成。車載用電源ユニットに対応。鉄道規格に対応。Microsoft Azure Certified for IoT 認定。OSなし/ストレージなしモデル。
質量(g)約1300(取り付け金具を含まず)
使用温度範囲(℃)-40~70
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×115.5×49.8
保存温度(℃)-40~80
メモリー4GB ECC
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSなし
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
CFカードスロット(GB)なし
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ウルトラスモールPC。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。ほぼ新書サイズの小さな面積で設置可能な省スペース設計。メモリ4GB、WES7(日本語)搭載・CFastカード(MLC) 32GBモデル。
質量(g)800
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×115×29
保存温度(℃)-10~60
メモリー4GB ECC対応
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSWindows Embedded Standard 7 32bit(日本語版)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
CFカードスロット(GB)MLC 32
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Intel AtomプロセッサE3845搭載ファンレス組み込みPC。 F&eITシリーズのデバイスモジュールを接続することでデジタル入出力などの機能拡張が可能。OSなし・ストレージなしモデル。
質量(g)約1000(取り付け金具を含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×120×74.7
保存温度(℃)-10~60
メモリー4GB
ディスプレイアナログRGB×1(15ピンHD-SUBコネクタ)
設置方法デスクトップ、DINレールマウント
OSなし
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×3、USB3.0×1、RS-232C×2
CFカードスロット(GB)なし
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。-40~70℃の環境下で起動・安定動作。耐振動5G・耐衝撃100Gを達成。車載用電源ユニットに対応。鉄道規格に対応。Microsoft Azure Certified for IoT 認定。
Win10 IoT Enterprise 日英中韓マルチ言語モデル (32GB CFast(Q-MLC))
質量(g)約1300(取り付け金具を含まず)
使用温度範囲(℃)-40~70
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×115.5×49.8
保存温度(℃)-40~80
メモリー4GB ECC
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
CFカードスロット(GB)Q-MLC 32
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
Intel AtomプロセッサE3845搭載ファンレス組み込みPC。 F&eITシリーズのデバイスモジュールを接続することでデジタル入出力などの機能拡張が可能。日英中韓マルチ言語モデル (32GB CFast(Q-MLC))。
質量(g)約1000(取り付け金具を含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×120×74.7
保存温度(℃)-10~60
メモリー4GB
ディスプレイアナログRGB×1(15ピンHD-SUBコネクタ)
設置方法デスクトップ、DINレールマウント
OSWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×3、USB3.0×1、RS-232C×2
CFカードスロット(GB)Q-MLC 32
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
Intel AtomプロセッサE3845搭載ファンレス組み込みPC。 F&eITシリーズのデバイスモジュールを接続することでデジタル入出力などの機能拡張が可能。WES7搭載モデル (16GB CFast(Q-MLC))
質量(g)約1000(取り付け金具を含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×120×74.7
保存温度(℃)-10~60
メモリー4GB
ディスプレイアナログRGB×1(15ピンHD-SUBコネクタ)
設置方法デスクトップ、DINレールマウント
OSWindows Embedded Standard 7 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×3、USB3.0×1、RS-232C×2
CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
¥259,800
税込¥285,780
61日以内出荷
関連キーワード