8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)600(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ) アズワン品番64-8863-71 伝送方法非同期シリアル伝送 チャネル数2ch×RS-232C 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)1000(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品 アズワン品番64-8863-79 伝送方法非同期シリアル伝送 チャネル数4ch×RS-232C 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

CONTEC(コンテック)RS-232C 8ch 分配ケーブル
Low Profileバス対応COMボードのCN1(68ピン0.8mmピッチコネクタ)と接続し、9ピンD-SUBコネクタ[M(雄) タイプ] に分配。
タイプシールド(ストレート) 使用コネクタ(モジュール側)0.8mmピッチ、68-pin(オス)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

CONTEC(コンテック)シリアル通信ボード
質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V) 使用コネクタ78ピンD-SUBコネクタ、 DV11603G4(FO×CONN製、F(雌)タイプ)相当品 アズワン品番64-8863-83 伝送方法非同期シリアル伝送 チャネル数8ch×RS-232C 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
68,980 税込75,878
91日以内出荷

使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 伝送方法非同期シリアル伝送
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Low Profileサイズスロットに対応。添付ブラケットに交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。1枚で8チャネルのシリアルポートを装備。添付の標準COMドライバソフトウェア [COM Setup Disk] を使用することで、WindowsまたはLinux標準のCOMポートとしてアクセスすることが可能。
伝送速度(bps)2~921600 使用コネクタ0.8mmピッチ、68-pin(メス) 伝送方法RS-232C(非同期) バス仕様PCI Express DMAチャネル数8ch×RS-232C(非同期)
1個
56,980 税込62,678
11日以内出荷

Low Profileサイズスロットに対応。添付ブラケットに交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。1枚で8チャネルのシリアルポートを装備。添付の標準COMドライバソフトウェア [COM Setup Disk] を使用することで、WindowsまたはLinux標準のCOMポートとしてアクセスすることが可能。
伝送速度(bps)2~921600 使用コネクタ0.8mmピッチ、68-pin(メス) 伝送方法RS-232C(非同期) バス仕様PCI DMAチャネル数8ch×S-232C(非同期)
1個
52,980 税込58,278
43日以内出荷

関連カテゴリ