カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • 拡張インターフェース(1)
  • 制御機器(57)
    • 産業用PC本体(57)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • FTDI Chip(8)
  • AUTONICS(オートニクス)(24)
  • FTDI(1)
  • アズワン(10)
  • 三菱電機(57)
  • 発紘電機/富士電機(6)
  • ラトックシステム(3)
  • オリエンタルモーター(7)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • MOXA(75)
  • azbil(旧:山武)(64)
  • omron(オムロン)(61)
  • 渡辺電機工業(60)
  • Alpha Wire(46)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • ダイヤトレンド(32)
  • Advantech(アドバンテック)(32)
  • CHINO(チノー)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(37)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs485」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONPROSYS nano シリーズ RS-422A/RS485通信(1ch) CONTEC(コンテック)CONPROSYS nano シリーズ RS-422A/RS485通信(1ch)CONTEC(コンテック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
1 チャネルのRS-422A/485 通信ポートを搭載。
使用温度範囲(℃)-20~60伝送速度(bps)4~921600使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様CONPROSYS nano スロットDMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
CONPROSYSスタック RS422/485 2ch CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS422/485 2chCONTEC(コンテック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
S-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台チャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
CONPROSYSスタック RS422/485 1ch CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS422/485 1chCONTEC(コンテック)
29,880税込32,868
1台
3日以内出荷
RS-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
絶縁型  RS-422A/485  シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)絶縁型 RS-422A/485 シリアル通信ボードCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数4ch×RS-422A、RS-485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8ビット×32ポート占有割り込みレベル1点使用
絶縁型RS-422A/485通信 モジュール CONTEC(コンテック)絶縁型RS-422A/485通信 モジュールCONTEC(コンテック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(突起部は含まず)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)絶縁耐圧DC1000V伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数1ch×RS-422A、485
絶縁型RS-422A/485通信ボード CONTEC(コンテック)絶縁型RS-422A/485通信ボードCONTEC(コンテック)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時)絶縁耐圧DC300V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数1ch×RS-422A、485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータCONTEC(コンテック)
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-422A/485 1ch マイクロコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁型RS-422A/485通信ボード 2ch CONTEC(コンテック)絶縁型RS-422A/485通信ボード 2chCONTEC(コンテック)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数2ch×RS-422A、485
非絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)非絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボードCONTEC(コンテック)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
USB Nシリーズ 絶縁RS-422A/485 シリアル通信ユニット(4ch) CONTEC(コンテック)USB Nシリーズ 絶縁RS-422A/485 シリアル通信ユニット(4ch)CONTEC(コンテック)
67,980税込74,778
1個
当日出荷
パソコンにRS-422A/485準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)300~921600伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USB2.0DMAチャネル数4ch×RS-422A、485(非同期)
PCIe-LP RS-422A/485 シリアル通信ボード(2ch) CONTEC(コンテック)PCIe-LP RS-422A/485 シリアル通信ボード(2ch)CONTEC(コンテック)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
2ch のRS-422A/485 準拠のシリアルポートを搭載。 パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)2~921600使用コネクタD-SUB、44-pin(メス)伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様PCI ExpressDMAチャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)
PCIe-LP RS-422A/485 シリアル通信ボード(1ch) CONTEC(コンテック)PCIe-LP RS-422A/485 シリアル通信ボード(1ch)CONTEC(コンテック)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
1chのRS-422A/485準拠のシリアルポートを搭載。 パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byteのFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)2~921600使用コネクタ3.5mmピッチ、5-pin、2ピース端子台×1伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様PCI ExpressDMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
絶縁型  RS422A/485 シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)絶縁型 RS422A/485 シリアル通信ボードCONTEC(コンテック)
56,980税込62,678
1個
19日以内出荷
質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUBコネクタ、DECLJ9PAF-20L9E (JAE製、M(雄)タイプ)相当品伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数2ch×RS-422A、RS-485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8ビット×32ポート占有割り込みレベル1点使用
RS-422A/485 4chシリアル通信ボード CONTEC(コンテック)RS-422A/485 4chシリアル通信ボードCONTEC(コンテック)
56,980税込62,678
1個
29日以内出荷
質量(g)95使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-80チャネル数4ch×RS-422A、RS-485I/Oアドレス8ビット×32 ポート占有割り込みレベル1点使用
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
96,880税込106,568
1台
3日以内出荷
920MHz帯通信機能 RS-422A/485シリアル通信およびRS-232Cシリアル通信、最高115,200bpsに対応 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、半導体リレー出力 アップカウントのカウンタ入力 Webモニタリング Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵)出力点数2点入力点数4点通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブカウンタ2ch入力レンジ0~20mA通信ポートEthernet(LAN)、920MHz無線(LAN)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)入力チャネル数2ch(差動)
M2Mゲートウェイシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MゲートウェイシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
70,980税込78,078特価
1台
当日出荷
マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応 最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク 計測・アップロード Webモニタリング メッセージ通信機能 Ethernet Hub機能搭載
M2MGateway コンパクト マルチI/O型コントローラ CONTEC(コンテック)M2MGateway コンパクト マルチI/O型コントローラCONTEC(コンテック)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
CONPROSYS M2M Gatewayシリーズ マルチI/O型コントローラ。OPC UAサーバー機能搭載。
電源(V)DC12(内蔵)出力点数2点入力点数4点分解能12-bit(ADC)伝送速度(bps)300~115200通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbus マスタ、Modbusスレーブ、PLCリンクカウンタ2ch入力レンジ0~20mA通信ポートEthernet(LAN)応答速度(入力)200μsec (max.)、1KHz(カウンタ)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)、1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
ボックスコンピュータ 825シリーズ CONTEC(コンテック)ボックスコンピュータ 825シリーズCONTEC(コンテック)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。 メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、OS/ストレージなしモデル。
質量(g)約1200使用温度範囲(℃)0~55入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×118.9×49.8保存温度(℃)-10~70メモリー4GB ECCディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1設置方法デスクトップ、ウォールマウントOSなしプロセッサーAtom E3845インターフェイスUSB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能 組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計 -20℃~+60℃の温度環境で稼働 短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減 HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)入力電源(V)DC12~24
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
49,980税込54,978
1台
欠品中
計測・アップロード Webモニタリング Webタスクスクリプト メッセージ通信機能 コンパクト設計 Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵)出力点数8点入力点数8点伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信)通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ通信ポートEthernet(LAN)チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ CONTEC(コンテック)CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプCONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。
電源(V)(内蔵)12DCシリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ出力点数2点入力点数4点分解能(ADC)12-bit応答速度1KHz通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 115,200bps入力レンジ0 ~ 20mA通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN)グリーン購入法適合チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期]絶縁性能絶縁耐サージ; -応答速度(入力)200μsec (max.)応答速度(出力)2msec (max.)プログラミングCONPROSYS VTCカウント方式24-bit アップ動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; -回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応)回路(出力)半導体リレー接点出力入力チャネル数差動 2-chグリーンマーク認定
ボックスコンピュータ 825シリーズ CONTEC(コンテック)ボックスコンピュータ 825シリーズCONTEC(コンテック)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。 メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit日英中韓マルチ言語モデル。
質量(g)約1200使用温度範囲(℃)0~55入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×118.9×49.8保存温度(℃)-10~70メモリー4GB ECCディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1設置方法デスクトップ、ウォールマウントOSWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語)+McAfee)プロセッサーAtom E3845インターフェイスUSB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)
エッジAI Jetson Orin NX / LTE CONTEC(コンテック)エッジAI Jetson Orin NX / LTECONTEC(コンテック)
329,800税込362,780
1台
37日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin NX 搭載のエッジAIアクセラレータNVMe ストレージを標準搭載4G LTE Cat.4通信モデル4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続柔軟な設置性-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様【AI パフォーマンス】100 TOPS (INT8); 70 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core適合規格TELEC; VCCI Class A対応OSLinux Ubuntu; SDK JetPack入力電圧(V)10~30DC使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)設置方式DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (8コア); ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (6コア)ワイヤレス通信4G LTE CAT4インターフェイスディスプレイ:1x HDMIRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CANグリーンマーク認定LAN4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
エッジAI Jetson Orin Nano / LTE CONTEC(コンテック)エッジAI Jetson Orin Nano / LTECONTEC(コンテック)
249,800税込274,780
1台
37日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin Nano 搭載のエッジAIアクセラレータNVMeストレージを標準搭載4G LTE Cat.4通信モデル4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続柔軟な設置性-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様【AI パフォーマンス】40 TOPS (INT8); 20 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core; 512 CUDA Core、16 Tensor Core適合規格TELEC; VCCI Class A対応OSLinux Ubuntu; SDK JetPack入力電圧(V)10~30DC使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)設置方式DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)ARM Cortex-A78AE 1.5GHz (6コア)ワイヤレス通信4G LTE CAT4インターフェイスディスプレイ:1x HDMIRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CANグリーンマーク認定LAN4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-M3010/Corei5/8GB/SSD 256GB CONTEC(コンテック)BX-M3010/Corei5/8GB/SSD 256GBCONTEC(コンテック)
299,800税込329,780
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPC信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOS による便利なユーティリティランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A入力電圧(V)12~24DCメモリー8GB使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s)設置方式VESA 75×75; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-10~60プロセッサー(CPU)Core i5-8365UEセキュリティTCG TPM 2.0インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMIRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD256GBドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA)オーディオ1x Line outRASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/1TB/no-OS CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/16GB/1TB/no-OSCONTEC(コンテック)
249,800税込274,780
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A入力電圧(V)12~24DCメモリー16GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)Atom x6413EセキュリティTCG TPM 2.0インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGBRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x CFast slotグリーン購入法適合I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD1TBオーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/8GB/256GB/no-OS CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/8GB/256GB/no-OSCONTEC(コンテック)
199,800税込219,780
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A入力電圧(V)12~24DCメモリー8GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)Atom x6413EセキュリティTCG TPM 2.0インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGBRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x CFast slotグリーン購入法適合I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD256GBオーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-M2500 Xeon E-2278GEL/16GB/512GB/Win10 LTSC 2019 CONTEC(コンテック)BX-M2500 Xeon E-2278GEL/16GB/512GB/Win10 LTSC 2019CONTEC(コンテック)
499,800税込549,780
1台
37日以内出荷
第9世代 プロセッサ採用周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit保存温度(℃)-10~60メモリー16GB使用周囲温度(℃)0~50 エアフロー 0.7m/s設置方式デスクトッププロセッサーXeon E-2278GELセキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Keyソケット【CPUソケット】LGA1151インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-IRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電圧12~24VDCI/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD512GBドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA)対象CPU形式第9世代 (Coffee Lake R-S)オーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T
BX-M3010/Celeron/8GB/SSD 256GB CONTEC(コンテック)BX-M3010/Celeron/8GB/SSD 256GBCONTEC(コンテック)
229,800税込252,780
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPC信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOS による便利なユーティリティランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A入力電圧(V)12~24DCメモリー8GB使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s)設置方式VESA 75×75; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-10~60プロセッサー(CPU)Celeron 4305UEセキュリティTCG TPM 2.0インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMIRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD256GBドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA)オーディオ1x Line outRASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/256GB/no-OS CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/16GB/256GB/no-OSCONTEC(コンテック)
229,800税込252,780
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A入力電圧(V)12~24DCメモリー16GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)Atom x6413EセキュリティTCG TPM 2.0インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGBRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x CFast slotグリーン購入法適合I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD256GBオーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-M2500/Xeon E-2278/メモリ16GB/SSD256GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)BX-M2500/Xeon E-2278/メモリ16GB/SSD256GB/Win10IoTCONTEC(コンテック)
489,800税込538,780
1台
37日以内出荷
第9世代 プロセッサ採用周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第9世代 (Coffee Lake R-S)適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー16GB使用周囲温度(℃)0~50(エアフロー0.7m/s)設置方式デスクトップ保存温度範囲(℃)-10~60プロセッサー(CPU)Xeon E-2278GELセキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB KeyソケットCPU:LGA1151インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-IRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD256GBドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA)オーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/8GB/256GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/8GB/256GB/Win10 2021CONTEC(コンテック)
239,800税込263,780
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー8GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)Atom x6413EセキュリティTCG TPM 2.0インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGBRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x CFast slotグリーン購入法適合I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD256GBオーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-M2500/Xeon E-2278/メモリ16GB/SSD128GB/SSD256GB/ CONTEC(コンテック)BX-M2500/Xeon E-2278/メモリ16GB/SSD128GB/SSD256GB/CONTEC(コンテック)
529,800税込582,780
1台
37日以内出荷
第9世代 プロセッサ採用周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第9世代 (Coffee Lake R-S)適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー16GB使用周囲温度(℃)0~50(エアフロー0.7m/s)設置方式デスクトップ保存温度範囲(℃)-10~60プロセッサー(CPU)Xeon E-2278GELセキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB KeyソケットCPU:LGA1151インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-IRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD128GB+256GBドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA)オーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/256GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/16GB/256GB/Win10 2021CONTEC(コンテック)
249,800税込274,780
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー16GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)Atom x6413EセキュリティTCG TPM 2.0インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGBRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x CFast slotグリーン購入法適合I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD256GBオーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-M3010/Celeron/8GB/SSD 256GB/Win10 IoT 2021 CONTEC(コンテック)BX-M3010/Celeron/8GB/SSD 256GB/Win10 IoT 2021CONTEC(コンテック)
248,800税込273,680
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPCOS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOS による便利なユーティリティランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー8GB使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s)設置方式VESA 75×75; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-10~60プロセッサー(CPU)Celeron 4305UEセキュリティTCG TPM 2.0インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMIRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD256GBドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA)オーディオ1x Line outRASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-M3010/Corei5/8GB/SSD 256GB/Win10 IoT 2021 CONTEC(コンテック)BX-M3010/Corei5/8GB/SSD 256GB/Win10 IoT 2021CONTEC(コンテック)
328,800税込361,680
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPCOS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOS による便利なユーティリティランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー8GB使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s)設置方式VESA 75×75; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-10~60プロセッサー(CPU)Core i5-8365UEセキュリティTCG TPM 2.0インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMIRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD256GBドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA)オーディオ1x Line outRASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/ 1TB/Win10 2021 CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/16GB/ 1TB/Win10 2021CONTEC(コンテック)
279,800税込307,780
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー16GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)Atom x6413EセキュリティTCG TPM 2.0インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGBRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x CFast slotグリーン購入法適合I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD1TBオーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Corei5/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック)Corei5/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021CONTEC(コンテック)
289,800税込318,780
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー8GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)Core i5-8365UEセキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Keyインターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGBRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x CFast slotグリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD128GBオーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T
Corei3/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック)Corei3/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021CONTEC(コンテック)
249,800税込274,780
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー8GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)Core i3-8145UEセキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Keyインターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGBRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x CFast slotグリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD128GBオーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T
BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/WL/128GB/Win10 LTSC 2 CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/WL/128GB/Win10 LTSC 2CONTEC(コンテック)
259,800税込285,780
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A入力電圧(V)12~24DCメモリー16GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)Celeron 4305UEワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Keyインターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGBRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x CFast slotグリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD128GBオーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T