1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず) 分解能16-bit 消費電流(mA)700(Max..)(DC5V) 出力電流(mA)±3 ケーブルUSBケーブル 使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品 転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード) インピーダンス(Ω)1以下 チャネル数1ch 出力レンジバイポーラ±10V 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 出力チャネル数4ch
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷