207件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器変換アダプター 千代田精機容器変換アダプター千代田精機
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミニセーブ チヨコックタイプ 千代田精機ミニセーブ チヨコックタイプ千代田精機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
中圧切断器 千代田精機中圧切断器千代田精機
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
酸素用調整器 千代田精機酸素用調整器千代田精機
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から24日以内出荷
高圧用調整器(O2,N2,Ar等) 千代田精機高圧用調整器(O2,N2,Ar等)千代田精機
54,980税込60,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
グリッタ型切断器用火口 アセチレン用 千代田精機グリッタ型切断器用火口 アセチレン用千代田精機
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用ガスアセチレン
乾式安全器 セーブポイントS型 (アセチレン、プロパン用) 千代田精機乾式安全器 セーブポイントS型 (アセチレン、プロパン用)千代田精機(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
適合ガスアセチレン、プロパン用仕様ベント型
ガス用二又バルブ 千代田精機ガス用二又バルブ千代田精機
6,998税込7,698
1個
当日出荷
Qジョイント 酸素用 ホースプラグ 千代田精機Qジョイント 酸素用 ホースプラグ千代田精機
459税込505
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用
Qジョイント(ゲージソケット) 千代田精機Qジョイント(ゲージソケット)千代田精機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途調整器用主な用途調整器用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa耐圧力(MPa)3
Qジョイント(マイルドホースプラグ) 千代田精機Qジョイント(マイルドホースプラグ)千代田精機(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
用途マイルドホース用最高使用圧力1MPa耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm仕様日東ミニカプラ主な用途ホース中間用
ミニ セーブ  (Qジョイント タイプ) 千代田精機ミニ セーブ (Qジョイント タイプ)千代田精機
3,698税込4,068
1個
当日出荷
逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。小型・軽量で吹管取り付け専用です。圧力低下の少ない阻止構造です。ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。
用途逆流・逆火防止、ゴムホース破裂事故対策として。規格日東ミニカプラ機能逆火防止
アセチレン用調整器スタウト乾式安全器内蔵型 千代田精機アセチレン用調整器スタウト乾式安全器内蔵型千代田精機
25,980税込28,578
1台
当日出荷
突起部が少ないコンパクトボディです。 逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。使用ガスアセチレントラスコ品番355-2616質量(kg)1.43使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
中型溶接器 (アセチレン溶接器) 千代田精機中型溶接器 (アセチレン溶接器)千代田精機
27,980税込30,778
1台
当日出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500付属品火口:7本種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式全長(mm)435質量(g)吹管:490/火口:25使用ガスアセチレン火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03使用吹管中型、グリッタMW型
アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト 千代田精機アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト千代田精機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス)仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
マイルドホース チヨコック付セット 千代田精機マイルドホース チヨコック付セット千代田精機
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷
超軽量(従来ホースの1/2)柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC関連資料(0.51MB)
配管取出口用圧力調整器 GS-70L 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GS-70L千代田精機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.83使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)70二次側圧力計(MPa)1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99関連資料(0.42MB)圧力(MPa)1次:3以下
マイルドホース用チヨコック 千代田精機マイルドホース用チヨコック千代田精機
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
マイルドホース用のチヨコックです。
材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)-10~+40破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値)接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
ピストル型小型溶接器 千代田精機ピストル型小型溶接器千代田精機
17,980税込19,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 千代田精機ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器千代田精機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から22日以内出荷
チヨコック 酸素用 ホースプラグ 千代田精機チヨコック 酸素用 ホースプラグ千代田精機
459税込505
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用
直頭式切断器 千代田精機直頭式切断器千代田精機(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から31日以内出荷
窒素用調整器 千代田精機窒素用調整器千代田精機
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
仕様窒素用 W22型
集中加熱器 プロパン用 千代田精機集中加熱器 プロパン用千代田精機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスプロパン
ガスセイバー 千代田精機ガスセイバー千代田精機
39,980税込43,978
1台
欠品中
Qジョイント ガス用 ホースソケット 千代田精機Qジョイント ガス用 ホースソケット千代田精機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用
75°中圧ガウジング吹管 千代田精機75°中圧ガウジング吹管千代田精機
35,980税込39,578
1台
23日以内出荷
切断能力(mm)#5:幅5~9、深3~6/#6:幅5~9、深3~6/#7:幅7~10、深3~7/#8:幅9~13、深5~10/#9:幅10~17、深5~12/#10:幅10~17、深5~12使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)酸素:#5~#7:0.4、#8~#10:0.5/燃料ガス:#5~#7:0.03、#8~#10:0.04ガス消費量(L/h)#5:酸素500、アセチレン420/#6:酸素500、アセチレン420/#7:酸素500、アセチレン420/#8:酸素770、アセチレン640火口番号#5/#6/#7/#8/#9/#10
携帯用火口掃除針 ワイポ(大) 千代田精機携帯用火口掃除針 ワイポ(大)千代田精機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×28×15
超高圧用圧力調整器 千代田精機超高圧用圧力調整器千代田精機
59,980税込65,978
1台
11日以内出荷から36日以内出荷
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
高圧チヨフレックス 千代田精機高圧チヨフレックス千代田精機
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から17日以内出荷
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
【ホース】ステンレスブレード使用圧力(MPa)21以下最小曲げ半径(mm)内側60ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)補強層1WB適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70関連資料(1.15MB)圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上
セーブポイントストレート型 千代田精機セーブポイントストレート型千代田精機
9,898税込10,888
1台
11日以内出荷
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L関連資料(1.39MB)
セーブポイントSM-2ベンド型 千代田精機セーブポイントSM-2ベンド型千代田精機
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス専用標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2=0.05MPa時)関連資料(1.39MB)入口管接続口径M16×1.5(左)メネジ出口管接続口径M16×1.5(左)オネジ
水素・エチレン用調整器 千代田精機水素・エチレン用調整器千代田精機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
材質真鍮形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R左適合ガス水素+エチレン標準流量(m3/h)9(150L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.02~0.25関連資料(0.44MB)
スピンドルセット(ネオA型高圧用) 千代田精機スピンドルセット(ネオA型高圧用)千代田精機
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
チヨフレックス 千代田精機チヨフレックス千代田精機
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷から17日以内出荷
フレキシブルで取付け・取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付け工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0です。特殊樹脂で高圧に耐えます。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。最小曲げ半径45mmで取付けスペースが小さくてもOKです。
ホース:グレー使用温度範囲(℃)-10~+70温度範囲(℃)雰囲気:ー40~70使用圧力(MPa)16.2以下最小曲げ半径(mm)内側45ホース径(Φmm)12.9×6.3補強層2P
絞り型溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機絞り型溶接器用火口 アセチレン用千代田精機
11,980税込13,178
1個
27日以内出荷
使用ガスアセチレン
酸素用二又バルブ 千代田精機酸素用二又バルブ千代田精機
6,998税込7,698
1個
当日出荷
使用ガス酸素
グリッタ溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機グリッタ溶接器用火口 アセチレン用千代田精機
689税込758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
使用ガスアセチレン
拡散加熱器用火口 プロパン用 千代田精機拡散加熱器用火口 プロパン用千代田精機
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスプロパン
乾式安全器セーブポイント 千代田精機乾式安全器セーブポイント千代田精機
7,998税込8,798
1台
当日出荷
接続口径8A全長(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応