絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,718)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 千代田精機のすべての商品

ダイヤル式小型ガス混合器
千代田精機¥379,800税込¥417,7801台47日以内出荷本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)。逆止弁付です。
水封式安全器
千代田精機¥139,800~税込¥153,780~1台20日以内出荷から74日以内出荷9本以下の集合装置を設置される場合も、作業者の安全、及び設備の保全対策として、爆発、火災等の事故を未然に防ぐため、乾式安全器と併せて、水封式安全器のご採用をおすすめします。
小円ガス切断機
千代田精機¥419,800税込¥461,7801台16日以内出荷H型鋼の穴あけに最適です。軽量、シンプル設計で、大きな円も高精度な切断が可能です。横アームを逆方向に差し込めば、Φ300mm穴の切断が可能です。火炎調整は、ピシャッター(ワンタッチ・ガスバルブ)により一度だけ。
高圧用調整器(He用)
千代田精機¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷から23日以内出荷高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験などに適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。仕様右高圧材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS304、シート:C3604B使用温度(℃)―10~+40ガスの種類ヘリウム一次側圧力(MPa)16.2Cv値0.058入口管接続口径W22山14(左)出口管接続口径W22山14(右)
携帯用ガス溶断器セット
千代田精機¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷溶接、切断作業にこれ一台!。あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器3.6l(未充填)×1本/アセチレン容器3.6l(未充填)×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクターなし、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(酸素、アセチレンL=4m)×各1本/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックなし)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×215×730
乾式安全器 セーブポイントL型 (プロパン用)
千代田精機¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷水封式安全器に替わる配管用乾式安全器です。全機能を装備した乾式安全器です。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。完全密閉型消炎構造(屋内、屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。小型ながら多流量材質C3771B/SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13接続【入口】Rc1/2、【出口】Rc1/2適合ガスプロパン用流量8m3/h(標準状態)(圧力0.05MPaの時)
乾式安全器 セーブポイントL型 (アセチレン用)
千代田精機¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷水封式安全器に替わる配管用乾式安全器です。全機能を装備した乾式安全器です。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。完全密閉型消炎構造(屋内、屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。小型ながら多流量材質C3771B/SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13接続【入口】Rc1/2、【出口】Rc1/2適合ガスアセチレン用流量8m3/h(標準状態)(圧力0.05MPaの時)
大型可搬式溶断器セット
千代田精機¥529,800税込¥582,7801台11日以内出荷溶接、切断作業にこれ一台!。あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器13.4L(未充填)※充填時ガス量2000L×1本/アセチレン容器12.5L(未充填)※充填時ガス量2.0kg×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター付、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(マイルドツインホースL=10m、入口:M16ナット保護スプリング付/出口:チヨコックSS-TO4、SS-TG4付)×1式/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックCP-TO、CP-TG付)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個寸法(mm)W560×H1050×D435質量(kg)68
流量計用出口継手
千代田精機¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷トラスコ品番838-6468セット内容リングパッキン材質真鍮形状流量計用出口継手質量(g)30ねじ径M12×1.0メネジ×9/16UNFオネジねじの種類M、UNF
ガス節約器付調整器エコノダイヤル
千代田精機¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。 安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。 読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に材質真鍮
エコノダイアル ガス節約器付調整器
千代田精機¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷シールドガス節約の決定版!。圧力調整器+ダイヤル式流量計+節約器の三大機能の装備により。溶接スタート時のガスを大幅に節約!。安定した流量でアークスタート良好!。操作が簡単!。CO2アーク溶接に於いて従来使用されている圧力調整器と流量計によるシールドガス供給方法では溶接スタート時の数秒間に設定流量の数倍もの無駄ガスが放出され、効率が悪く溶接面にも悪影響を及ぼし品質を悪化させることもあります。エコノダイアルは無駄ガスの放出をできるだけ少なくするために開発されたもので、溶接スタートから安定したガス流量を保ち溶接品質を損なわず省エネとスムーズなアークスタートを約束いたします。用途このような作業にご使用されますと節約率は大幅にアップします。溶接時間の短い作業。仮付け(点付け)の多い作業。同一作業の多い所(ロボットなど)。薄物溶接。仮付けまたは5秒以内の短い溶接作業時は流量計の設定流量にかかわりなくホース内に滞留しているガス(突出ガス)だけで溶接しています。使用方法ボンベに直接取り付ける質量(kg)2.6電源AC100V範囲(流量計)6~30NL/min接続(入口)W22山14ナット、(出口)M12P1(1/4ホースニップル付)適合ガスCO2
CPL-A型切断器 (プロパン切断器)
千代田精機¥22,980税込¥25,2781台当日出荷日本工業規格JIS B 6802該当品付属品火口:3本仕様プロパン用種別CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:120ガス名プロパン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/プロパン:0.04使用吹管CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器RoHS指令(10物質対応)対応
圧力調整器ハイセレクトCHN-4
千代田精機¥19,980税込¥21,9781台当日出荷配管ラインの末端や、二次側の調整器として使用できます。トラスコ品番217-1945セット内容なし材質真鍮製型式CHN-4流体酸素、窒素、アルゴン、空気、炭酸ガス使用圧力(MPa)(1次側)0.99以下、(2次側)0.1~0.3接続入口:Rc1/4、出口:Rc1/4一次側圧力計(MPa)なし二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)30
G4直頭・レバー式吹管
千代田精機¥299,800税込¥329,7801台26日以内出荷火口の交換のみで、どの燃料ガスにも使用できます。仕様火口無その他【切断酸素消費量】火口No.6:115000L/h・火口No.7:157000L/h・火口No.8:230000L/h・火口No.9:320000L/h全長(mm)1320(火口無し)質量(g)2800切断板厚(mm)火口No.6:300~400、火口No.7:400~500、火口No.8:500~600、火口No.9:600~700火口径(mm)6、7、8、9ガス圧力(MPa)火口No.6:酸素0.7、燃料ガス0.07/火口No.7:酸素0.7、燃料ガス0.07/火口No.8:酸素0.8、燃料ガス0.08/火口No.9:酸素0.9、燃料ガス0.09ガス消費量(L/h)火口No.6:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.7:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.8:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.9:(予熱酸素8500、プロパン2400)、(予熱酸素6600、エチレン3300)、(予熱酸素7500、天然ガス4400)