千代田精機
圧力調整器ハイセレクトCHN-4
配管ラインの末端や、二次側の調整器として使用できます。
トラスコ品番
217-1945
セット内容
なし
材質
真鍮製
型式
CHN-4
流体
酸素、窒素、アルゴン、空気、炭酸ガス
使用圧力(MPa)
(1次側)0.99以下、(2次側)0.1~0.3
接続
入口:Rc1/4、出口:Rc1/4
一次側圧力計(MPa)
なし
二次側圧力計(MPa)
0~0.6
調整圧力(MPa)
0.1~0.3
標準流量(L/min)
30
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82603931
CHN-4
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください