9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセチレン用調整器 千代田精機 動画あり
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガスアセチレンガス 標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時) 一次側圧力(MPa)1.52 仕様乾式安全器内蔵 その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。 付属品ゲージプロテクター付 型式SRA-A 質量(g)1430(枠含まず) タイプ逆火防止 接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口 調整圧力(MPa)0.01~0.13 アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

突起部が少ないコンパクトボディです。 フリースライド枠式、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。 使用ガスアセチレン トラスコ品番355-2608 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

突起部が少ないコンパクトボディです。 逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。 使用ガスアセチレン トラスコ品番355-2616 質量(kg)1.43 使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)1.88 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右 標準流量(m3/h)25 二次側圧力計(MPa)0.2 調整圧力(MPa)0.02~0.1 関連資料(0.42MB) 圧力(MPa)1次:0.13以下
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューチヨパック 携帯用ガス溶断器セット 千代田精機 動画あり
溶接、切断作業にこれ一台!。あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器3.6l(未充填)×1本/アセチレン容器3.6l(未充填)×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクターなし、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(酸素、アセチレンL=4m)×各1本/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックなし)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個 質量(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×215×730
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
最高使用圧力(MPa)0.13 適合ガスアセチレン・プロパンなど(水素を除く) 流量(L/min)33 標準流量(m3/h)2 取付面位置調整器・配管取出し口
1台
9,798 税込10,778
11日以内出荷

溶接、切断作業にこれ一台!。あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器13.4L(未充填)※充填時ガス量2000L×1本/アセチレン容器12.5L(未充填)※充填時ガス量2.0kg×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター付、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(マイルドツインホースL=10m、入口:M16ナット保護スプリング付/出口:チヨコックSS-TO4、SS-TG4付)×1式/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックCP-TO、CP-TG付)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個 寸法(mm)W560×H1050×D435 質量(kg)68
1台
529,800 税込582,780
12日以内出荷