「アセチレンガス 調整器」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガスアセチレンガス
標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時)
一次側圧力(MPa)1.52
仕様乾式安全器内蔵
その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。
付属品ゲージプロテクター付
型式SRA-A
質量(g)1430(枠含まず)
タイプ逆火防止
接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口
調整圧力(MPa)0.01~0.13
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
突起部が少ないコンパクトボディです。
逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です。
新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。
使用ガスアセチレン
トラスコ品番355-2616
質量(kg)1.43
使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
突起部が少ないコンパクトボディです。
フリースライド枠式、ゲージプロテクター付です。
新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。
使用ガスアセチレン
トラスコ品番355-2608
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)1.88
使用温度(℃)ー10~40
接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右
標準流量(m3/h)25
二次側圧力計(MPa)0.2
調整圧力(MPa)0.02~0.1
関連資料(0.42MB)
圧力(MPa)1次:0.13以下
関連キーワード