6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型ネオ吹管(火口3本付) 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm)460 質量(g)吹管:640/火口:65 火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm)535 質量(g)吹管:850/火口:125 火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千代田精機CPL-A型切断器 (プロパン切断器)
エコ商品
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名プロパン 切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50 火口No.1・No.2・No.3 仕様プロパン用 付属品火口:3本 種別CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm)535 質量(g)吹管:850/火口:120 火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa)酸素:0.4/プロパン:0.04 使用吹管CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

小円ガス切断機 千代田精機 動画あり
千代田精機小円ガス切断機
H型鋼の穴あけに最適です。軽量、シンプル設計で、大きな円も高精度な切断が可能です。横アームを逆方向に差し込めば、Φ300mm穴の切断が可能です。火炎調整は、ピシャッター(ワンタッチ・ガスバルブ)により一度だけ。
1台
369,800 税込406,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)。ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)。縦・横レール安全装置付です。切断時間短縮(門形切断方法)。ウェブ斜切断可能です。
1台
859,800 税込945,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

わずか40gの中に逆流防止・逆火防止・ワンタッチカプラ機能を有した切断機酸素側乾式安全器です。
取付場所溶断器側 規格小池・日東ミニコック 機能逆火防止 標準流量(m3/h)1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.05MPaの時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)