用途トーチ用
仕様日東ミニカプラ
質量(g)36
最高使用圧力1MPa
主な用途溶断器用
耐圧力(MPa)3
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用
主な用途ホース中間用
種別マイルドホースソケット(ロック付き)
材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続サイズ(mm)Φ5
関連キーワード