カテゴリ

  • 溶接用品(14)
    • ガス調整器(13)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 圧力調整器(2)
絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • ヤマト産業(29)
  • 阪口製作所(10)
  • アズワン(2)
  • ユタカ(Crown)(49)
  • 日酸TANAKA(84)
  • honeywell(10)
  • ハネウェル(5)
  • ロバートショウ(4)
  • イチネンTASCO(2)
  • エスコ(1)
  • 小池酸素工業(1)
  • 日本精器(1)
  • NTG(日本炭酸瓦斯)(1)
  • 山本電機製作所(1)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • ケニス(1)
使用ガス
  • その他(3)
  • アルゴン(11)
  • ガス(1)
  • プロパン(1)
  • ヘリウム(5)
  • 水素(4)
  • 混合ガス(1)
  • 炭酸ガス(CO2)(5)
  • 空気(5)
  • 窒素(8)
  • 酸素(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガス圧力 調整器」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高圧用圧力調整器 千代田精機超高圧用圧力調整器千代田精機
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から36日以内出荷
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
圧力調整器”ハイセレクト” 千代田精機圧力調整器”ハイセレクト”千代田精機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
用途溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。トラスコ品番851-3225セット内容なし材質黄銅製最大流量(L/min)100使用圧力(MPa)一次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr、N2、O2、Air等一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6
小型圧力調整器 千代田精機小型圧力調整器千代田精機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
小型圧力調整器 千代田精機小型圧力調整器千代田精機
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下関連資料(0.39MB)
中流量・自力式圧力調整器 千代田精機中流量・自力式圧力調整器千代田精機
91,980税込101,178
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:W22山14一次側圧力計(MPa)0~6一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.2~0.99
小流量・自力式圧力調整器 GS-60 千代田精機小流量・自力式圧力調整器 GS-60千代田精機
22,980税込25,278
1台
18日以内出荷
多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)約1.2使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)60一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99Cv値0.08関連資料(0.29MB)圧力(MPa)1次:16.2(設計圧力)以下
装置用調整器 千代田精機装置用調整器千代田精機
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.2~1.5標準流量(m3/h)155一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5使用温度(℃)-10~60接続W22山14、Φ10スリーブ付きCv値0.32質量(kg)3.5
精密圧力調整器 千代田精機精密圧力調整器千代田精機
98,980税込108,878
1個
33日以内出荷から43日以内出荷
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】Rc1/4、【出口】Rc1/4種別SRS-HS材質(本体)SUS316適合ガスO2、N2、Ar、Air、H2、He減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
精密圧力調整器 千代田精機精密圧力調整器千代田精機
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】w2214山右袋ナット材質(本体)真鍮最大流量(L/min)25減圧方式2段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.3圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0流量計(L/min)2~25出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
精密圧力調整器 千代田精機精密圧力調整器千代田精機
43,980税込48,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット材質(本体)真鍮最大流量(L/min)25減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0流量計(L/min)2~25出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
フロート式小型ガス混合器 千代田精機フロート式小型ガス混合器千代田精機
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
本装置は、1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。フロート式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガスの混合精度は±2~5%です。圧力調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。逆止弁付です。
ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製 千代田精機ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製千代田精機
99,980税込109,978
1台
17日以内出荷
2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
大型可搬式溶断器セット 千代田精機大型可搬式溶断器セット千代田精機
529,800税込582,780
1台
12日以内出荷
溶接、切断作業にこれ一台!あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器13.4L(未充填)※充填時ガス量2000L×1本/アセチレン容器12.5L(未充填)※充填時ガス量2.0kg×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター付、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(マイルドツインホースL=10m、入口:M16ナット保護スプリング付/出口:チヨコックSS-TO4、SS-TG4付)×1式/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックCP-TO、CP-TG付)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個寸法(mm)W560×H1050×D435質量(kg)68
ガス節約器付調整器エコノダイヤル 千代田精機ガス節約器付調整器エコノダイヤル千代田精機
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。 安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。 読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。
用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に材質真鍮
アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト 千代田精機アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト千代田精機
29,980税込32,978
1台
予約販売
汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス)仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
エコノダイアル ガス節約器付調整器 千代田精機エコノダイアル ガス節約器付調整器千代田精機
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
シールドガス節約の決定版!圧力調整器+ダイヤル式流量計+節約器の三大機能の装備により溶接スタート時のガスを大幅に節約!安定した流量でアークスタート良好!操作が簡単!CO2アーク溶接に於いて従来使用されている圧力調整器と流量計によるシールドガス供給方法では溶接スタート時の数秒間に設定流量の数倍もの無駄ガスが放出され、効率が悪く溶接面にも悪影響を及ぼし品質を悪化させることもあります。エコノダイアルは無駄ガスの放出をできるだけ少なくするために開発されたもので、溶接スタートから安定したガス流量を保ち溶接品質を損なわず省エネとスムーズなアークスタートを約束いたします。
用途このような作業にご使用されますと節約率は大幅にアップします。溶接時間の短い作業仮付け(点付け)の多い作業同一作業の多い所(ロボットなど)薄物溶接仮付けまたは5秒以内の短い溶接作業時は流量計の設定流量にかかわりなくホース内に滞留しているガス(突出ガス)だけで溶接しています。適合ガスCO2使用方法ボンベに直接取り付ける質量(kg)2.6電源AC100V範囲(流量計)6~30NL/min接続(入口)W22山14ナット、(出口)M12P1(1/4ホースニップル付)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら