8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L 関連資料(1.39MB)
1台
9,898 税込10,888
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
最高使用圧力(MPa)0.99 適合ガス酸素 流量(L/min)500 標準流量(m3/h)30 取付面位置調整器・配管取出し口
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷

逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
取付調整器・配管取出し口 最高使用圧力(MPa)0.7 適合ガス水素 流量(L/min)250 標準流量(m3/h)15
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
最高使用圧力(MPa)0.13 適合ガスアセチレン・プロパンなど(水素を除く) 流量(L/min)33 標準流量(m3/h)2 取付面位置調整器・配管取出し口
1台
9,798 税込10,778
11日以内出荷

逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L 質量(g)230 最高使用圧力(MPa)0.15 適合ガス水素+エチレン混合ガス専用 標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2=0.05MPa時) 関連資料(1.39MB) 入口管接続口径M16×1.5(左)メネジ 出口管接続口径M16×1.5(左)オネジ
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)。逆止弁付です。
1台ほか
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)。完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)。小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L 接続口径15A 質量(kg)1.8 最高使用圧力(MPa)0.13 適合ガスアセチレン 標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時) 関連資料(0.89MB) 入口管接続口径Rc1/2 出口管接続口径Rc1/2
1台
87,980 税込96,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)。完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)。小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L 接続口径15A 質量(kg)1.8 最高使用圧力(MPa)0.13 適合ガスLPG 標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時) 関連資料(0.89MB) 入口管接続口径Rc1/2 出口管接続口径Rc1/2
1台
92,980 税込102,278
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)