20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP-TG チヨコック ガス用 トーチプラグ 千代田精機 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷



チヨコック 千代田精機 動画あり
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用 主な用途ホース中間用 種別マイルドホースソケット(ロック付き) 材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続サイズ(mm)Φ5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CP-HO4 チヨコック 千代田精機 動画あり
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途酸素・マイルドホース用 主な用途ホース中間用 トラスコ品番354-4125 材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス 質量(g)16 流体酸素 タイプマイルドホースプラグ 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状ホース:5mm
1個
399 税込439
当日出荷

千代田精機チヨコック
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
主な用途溶断器直結用 仕様小池・日東ミニコック 材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス タイプトーチプラグ 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(右) 酸素・ゲージ用 主な用途調整器用 仕様小池・日東ミニコック トラスコ品番354-4257 材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス 質量(g)56 流体酸素 タイプゲージソケット 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状ねじ:M16×1.5(右)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用 主な用途調整器用 トラスコ品番354-4249 材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス 質量(g)65 流体ガス タイプゲージソケット 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状ねじ:M16×1.5(左)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

CP-HG4 チヨコック 千代田精機 動画あり
千代田精機チヨコック
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途ガス・マイルドホース用 主な用途ホース中間用 トラスコ品番354-4117 材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス 質量(g)23 流体ガス タイプマイルドホースプラグ 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状ホース:5mm
1個
599 税込659
当日出荷

CP-HG チヨコック 千代田精機 動画あり
千代田精機チヨコック
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途5/16×3/8 ガス・ホース用 主な用途ホース中間用 材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス 流体ガス タイプホースプラグ 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状ホース:9mm
1個
599 税込659
当日出荷

チヨコック 千代田精機 動画あり
千代田精機チヨコック
アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
仕様小池・日東ミニコック 材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 主な用途ホース中間用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス酸素+アセチレン 仕様小池・日東ミニコック 付属品(カプラ)ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) ホース内径(Φmm)5 カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スリーブロック方式です。 ミニ・コック(日東工器製)と互換性があります。
用途溶断ホース用プラグ(アセチレン用)として。 トラスコ品番217-1952 材質鋼鉄、クロムメッキ 接続部のサイズΦ9mm 品名ガス用プラグ 最高使用圧力(MPa)0.9 適合流体ガス
1個
629 税込692
翌日出荷

スリーブロック方式です。 ミニ・コック(日東工器製)と互換性があります。
用途溶断ホース用ソケット(アセチレン用)として。 トラスコ品番217-1951 材質真鍮製、クロムメッキ 接続部のサイズΦ9mm 品名ガス用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.9 適合流体ガス
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷



マイルドホース用チヨコック 千代田精機 動画あり
マイルドホース用のチヨコックです。
材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス 使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)-10~+40 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値) 接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか40gの中に逆流防止・逆火防止・ワンタッチカプラ機能を有した切断機酸素側乾式安全器です。
取付場所溶断器側 規格小池・日東ミニコック 機能逆火防止 標準流量(m3/h)1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.05MPaの時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)