6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式中型 適合12MT 質量(g)65 使用ガスアセチレン
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型ネオ吹管(火口3本付) 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm)460 質量(g)吹管:640/火口:65 火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式A型 適合14LT 質量(g)125 使用ガスアセチレン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角形なので、火口もホースも付けやすいです。
仕様新JIS規格準拠品 トラスコ品番758-3419 セット内容火口:#1、#2、#3、各1本 型式中型 質量(g)650 タイプ関東関西両用 切断能力(mm)3~20 適合火口MTT-1、2、3
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ニューチヨパック 携帯用ガス溶断器セット 千代田精機 動画あり
溶接、切断作業にこれ一台!。あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器3.6l(未充填)×1本/アセチレン容器3.6l(未充填)×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクターなし、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(酸素、アセチレンL=4m)×各1本/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックなし)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個 質量(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×215×730
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

溶接、切断作業にこれ一台!。あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器13.4L(未充填)※充填時ガス量2000L×1本/アセチレン容器12.5L(未充填)※充填時ガス量2.0kg×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター付、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(マイルドツインホースL=10m、入口:M16ナット保護スプリング付/出口:チヨコックSS-TO4、SS-TG4付)×1式/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックCP-TO、CP-TG付)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個 寸法(mm)W560×H1050×D435 質量(kg)68
1台
529,800 税込582,780
12日以内出荷