「中型溶接器 火口」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500 付属品火口:7本 種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式 全長(mm)435 質量(g)吹管:490/火口:25 使用ガスアセチレン 火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8 ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03 使用吹管中型、グリッタMW型
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200 付属品火口:5本 種別小型溶接器(B形0号)・低圧式 全長(mm)380 質量(g)吹管:480/火口:25 使用ガスアセチレン 火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2 ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02 使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
18,980 税込20,878
欠品中

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式中型 適合12MT 質量(g)65 使用ガスアセチレン
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm)535 質量(g)吹管:850/火口:125 火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型ネオ吹管(火口3本付) 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm)460 質量(g)吹管:640/火口:65 火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷


関連カテゴリ