カテゴリ

  • 溶接用品(32)
    • 切断器・溶断器(15)
    • ガス溶断・溶接用火口(9)
絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • モノタロウ(4)
  • 日酸TANAKA(46)
  • ヤマト産業(13)
  • 阪口製作所(70)
  • 小池酸素工業(9)
  • マキタ(11)
  • SUZUKID(スズキッド)(21)
  • H&H(4)
  • パナソニックコネクト(12)
  • YAGEO(228)
  • VISHAY(206)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • THK(28)
  • RS PRO(21)
  • XP POWER(19)
  • SIEMENS(18)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • エスコ(15)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(12)
使用ガス
  • アセチレン(17)
  • エチレン(1)
  • プロパン(15)
  • 酸素(2)
切断板厚(mm)
  • 3~5(1)
  • 3~7(3)
  • 5~10(2)
  • 5~15(6)
  • 5~50(1)
  • 10~20(4)
  • 10~25(4)
  • 15~20(1)
  • 15~30(1)
  • 20~50(3)
  • 25~50(2)
  • 40~80(2)
  • 60~150(2)
  • 120~200(2)
  • 150~250(2)
  • 200~300(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切断器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A型切断器用火口(LPG用) 千代田精機A型切断器用火口(LPG用)千代田精機
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のプロパンでの切断作業に。適合【切断器】14LT-LPGトラスコ品番851-3265材質真鍮型式A型切断能力(mm)10~25
セーブポイントL型2連式 ストレート型 千代田精機セーブポイントL型2連式 ストレート型千代田精機
319,800税込351,780
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。
最高使用圧力(MPa)0.13標準流量(m3/h)15(標準状態)関連資料(0.73MB) (0.73MB)継手【出入口接続】JIS 5K-25A FFOUT継手種類JIS 5K-25A FFIN継手種類JIS 5K-25A FF
セーブポイントL型2連式 千代田精機セーブポイントL型2連式千代田精機
349,800税込384,780
1個
16日以内出荷
水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。
最高使用圧力(MPa)0.13標準流量(m3/h)15(標準状態)関連資料(0.73MB) (0.73MB)継手【出入口接続】JIS 5K-25A FFOUT継手種類JIS 5K-25A FFIN継手種類JIS 5K-25A FF
大型逆火防止器 セーブポイントG型 千代田精機大型逆火防止器 セーブポイントG型千代田精機
419,800税込461,780
1個
31日以内出荷
従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。
リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット適合ガス酸素関連資料(0.41MB) (0.41MB)
大型乾式安全器 セーブポイントG型 千代田精機大型乾式安全器 セーブポイントG型千代田精機
299,800税込329,780
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。
リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット関連資料(0.41MB) (0.41MB)
中圧切断器用火口 ストロング-8火口(P-8)プロパン用 千代田精機中圧切断器用火口 ストロング-8火口(P-8)プロパン用千代田精機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ストロング8専用火口です使用ガスプロパンガス用
普及型切断器用火口 プロパン用 千代田精機普及型切断器用火口 プロパン用千代田精機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用ガスプロパン
普及型切断器用火口 アセチレン用 千代田精機普及型切断器用火口 アセチレン用千代田精機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用ガスアセチレン
普及型切断器 プロパン用 千代田精機普及型切断器 プロパン用千代田精機
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
使用ガスプロパン
普及型切断器 アセチレン用 千代田精機普及型切断器 アセチレン用千代田精機
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
使用ガスアセチレン
直頭式切断器 千代田精機直頭式切断器千代田精機(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
中圧切断器用火口 アセチレン用 千代田精機中圧切断器用火口 アセチレン用千代田精機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用ガスアセチレン
中圧切断器 千代田精機中圧切断器千代田精機
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
コンパス式切断器 千代田精機コンパス式切断器千代田精機
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
携帯用ガス溶断器セット 千代田精機携帯用ガス溶断器セット千代田精機
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
溶接、切断作業にこれ一台!あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器3.6l(未充填)×1本/アセチレン容器3.6l(未充填)×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクターなし、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(酸素、アセチレンL=4m)×各1本/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックなし)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×215×730
グリッタ型直頭式切断器 千代田精機グリッタ型直頭式切断器千代田精機
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
グリッタ型切断器用火口 プロパン用 千代田精機グリッタ型切断器用火口 プロパン用千代田精機
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
使用ガスプロパン
グリッタ型切断器用火口 アセチレン用 千代田精機グリッタ型切断器用火口 アセチレン用千代田精機
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用ガスアセチレン
グリッタ型切断器 プロパン用 千代田精機グリッタ型切断器 プロパン用千代田精機
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
使用ガスプロパン
グリッタ型切断器 アセチレン用 千代田精機グリッタ型切断器 アセチレン用千代田精機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
使用ガスアセチレン
グリッタ型コンパス式切断器 千代田精機グリッタ型コンパス式切断器千代田精機
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
大型可搬式溶断器セット 千代田精機大型可搬式溶断器セット千代田精機
529,800税込582,780
1台
12日以内出荷
溶接、切断作業にこれ一台!あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器13.4L(未充填)※充填時ガス量2000L×1本/アセチレン容器12.5L(未充填)※充填時ガス量2.0kg×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター付、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(マイルドツインホースL=10m、入口:M16ナット保護スプリング付/出口:チヨコックSS-TO4、SS-TG4付)×1式/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックCP-TO、CP-TG付)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個寸法(mm)W560×H1050×D435質量(kg)68
中型切断器NEO(火口3本付) 千代田精機中型切断器NEO(火口3本付)千代田精機
19,980税込21,978
1台
当日出荷
角形なので、火口もホースも付けやすいです。
仕様新JIS規格準拠品トラスコ品番758-3419セット内容火口:#1、#2、#3、各1本型式中型質量(g)650タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~20適合火口MTT-1、2、3
A型切断器NEO(火口3本付) 千代田精機A型切断器NEO(火口3本付)千代田精機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
角形なので、火口もホースも付けやすいです。
切断能力(mm)5~50仕様新JIS規格準拠品トラスコ品番758-3427セット内容火口:#1、#2、#3、各1本型式大型A号タイプ関東関西両用適合火口LTT-1、2、3
中型切断器火口 千代田精機中型切断器火口千代田精機(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式中型適合12MT質量(g)65使用ガスアセチレン
A型切断器火口 千代田精機A型切断器火口千代田精機
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式A型適合14LT質量(g)125使用ガスアセチレン
溶断器用乾式安全器 ミニセーブ 千代田精機溶断器用乾式安全器 ミニセーブ千代田精機
3,500税込3,850
1個
当日出荷
わずか40gの中に逆流防止・逆火防止・ワンタッチカプラ機能を有した切断機酸素側乾式安全器です。
取付場所溶断器側規格小池・日東ミニコック機能逆火防止標準流量(m3/h)1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.05MPaの時)RoHS指令(10物質対応)対応
CPL-A型切断器 (プロパン切断器) 千代田精機CPL-A型切断器 (プロパン切断器)千代田精機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名プロパン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3仕様プロパン用付属品火口:3本種別CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:120火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/プロパン:0.04使用吹管CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器RoHS指令(10物質対応)対応
中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機中型切断器 (アセチレン切断器)千代田精機(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:65火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機A型切断器 (アセチレン切断器)千代田精機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
中圧直頭式切断器 千代田精機中圧直頭式切断器千代田精機
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
中圧切断器用火口 プロパン用 千代田精機中圧切断器用火口 プロパン用千代田精機
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用ガスプロパン質量(g)110
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら