203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス) 仕様黄銅製 適合Ar 質量(kg)1.4 最大流量(L/min)100 接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手) 一次側圧力計(MPa)0~25 一次側圧力(MPa)14.7以下 二次側圧力計(MPa)0~1 調整圧力(MPa)0.1~0.6 流量計(L/min)2~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
欠品中

千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】Rc1/4、【出口】Rc1/4 種別SRS-HS 材質(本体)SUS316 適合ガスO2、N2、Ar、Air、H2、He 減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1~0.6 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
1個
98,980 税込108,878
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス酸素ガス 標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時) 一次側圧力(MPa)14.7 タイプ逆火防止 その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。 調整圧力(MPa)0.1~0.99
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200 付属品火口:5本 種別小型溶接器(B形0号)・低圧式 全長(mm)380 質量(g)吹管:480/火口:25 使用ガスアセチレン 火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2 ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02 使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
22,980 税込25,278
欠品中

突起部が少ないコンパクトボディです。 ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途酸素ガス用調整器。 使用ガス酸素 質量(kg)1.3 使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm)535 質量(g)吹管:850/火口:125 火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角形なので、火口もホースも付けやすいです。
仕様新JIS規格準拠品 トラスコ品番758-3419 セット内容火口:#1、#2、#3、各1本 型式中型 質量(g)650 タイプ関東関西両用 切断能力(mm)3~20 適合火口MTT-1、2、3
1台
19,980 税込21,978
当日出荷


超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス酸素+アセチレン 仕様小池・日東ミニコック 付属品(カプラ)ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) ホース内径(Φmm)5 カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型ネオ吹管(火口3本付) 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm)460 質量(g)吹管:640/火口:65 火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
27,980 税込30,778
当日出荷


全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式A型 適合14LT 質量(g)125 使用ガスアセチレン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。 使用ガス主として炭酸ガス 適合CO2 材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付 質量(kg)2.06 最大流量(L/min)25 コード長さ(m)2.0 電源(AC V)100 一次側圧力計(MPa)0~25 一次側圧力(MPa)14.7以下 二次側圧力計(MPa)0~0.6 調整圧力(MPa)0.1~0.3 流量計(L/min)2~25 ヒーター容量(W)190
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガスアセチレンガス 標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時) 一次側圧力(MPa)1.52 仕様乾式安全器内蔵 その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。 付属品ゲージプロテクター付 型式SRA-A 質量(g)1430(枠含まず) タイプ逆火防止 接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口 調整圧力(MPa)0.01~0.13 アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用 主な用途ホース中間用 仕様日東ミニカプラ 最高使用圧力1MPa 耐圧力(MPa)3 接続サイズ(mm)Φ5 接続径Φ5mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式中型 適合12MT 質量(g)65 使用ガスアセチレン
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。 付属品なし 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)-10~+60 最高使用圧力(MPa)21.6 使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
1枚
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー1つで安全に着火できます。低コスト・軽量小型・コンパクトタイプです。点火が簡単で作業効率がアップします。
用途溶断・溶接時の着火に。 トラスコ品番458-5284
1個
729 税込802
当日出荷


わずか40gの中に逆流防止・逆火防止・ワンタッチカプラ機能を有した切断機酸素側乾式安全器です。
取付場所溶断器側 規格小池・日東ミニコック 機能逆火防止 標準流量(m3/h)1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.05MPaの時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CP-TO チヨコック 酸素用 トーチプラグ 千代田精機 動画あり
1個
819 税込901
当日出荷

チヨコック 千代田精機 動画あり
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用 主な用途ホース中間用 種別マイルドホースソケット(ロック付き) 材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続サイズ(mm)Φ5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(右) 酸素・ゲージ用 主な用途調整器用 仕様小池・日東ミニコック トラスコ品番354-4257 材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス 質量(g)56 流体酸素 タイプゲージソケット 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状ねじ:M16×1.5(右)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用 主な用途調整器用 トラスコ品番354-4249 材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス 質量(g)65 流体ガス タイプゲージソケット 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状ねじ:M16×1.5(左)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


CP-TG チヨコック ガス用 トーチプラグ 千代田精機 動画あり
1個
809 税込890
当日出荷


千代田精機チヨコック
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
主な用途溶断器直結用 仕様小池・日東ミニコック 材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス タイプトーチプラグ 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944 流体酸素・窒素・アルゴン・空気 使用圧力(MPa)1次側:15以下 接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手) 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~1 調整圧力(MPa)0.1~0.6 標準流量(L/min)100
1台
27,980 税込30,778
当日出荷



調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。 リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。
用途高圧継手用。 付属品なし 厚さ(mm)2.7 使用温度範囲(℃)-10~+60 内径(Φmm)11.5 最高使用圧力(MPa)24.6
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)