防錆、防傷処理を施しています。丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。
材質真鍮
適合ガス酸素
標準流量(m3/h)2(25L/min)
入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2
関連資料(0.34MB)
小型で熱効率の良い構造です。
温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。
使用ガス主として炭酸ガス
適合CO2
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付
質量(kg)2.06
最大流量(L/min)25
コード長さ(m)2.0
電源(AC V)100
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)14.7以下
二次側圧力計(MPa)0~0.6
調整圧力(MPa)0.1~0.3
流量計(L/min)2~25
ヒーター容量(W)190
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス)
仕様黄銅製
適合Ar
質量(kg)1.4
最大流量(L/min)100
接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)14.7以下
二次側圧力計(MPa)0~1
調整圧力(MPa)0.1~0.6
流量計(L/min)2~25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944
流体酸素・窒素・アルゴン・空気
使用圧力(MPa)1次側:15以下
接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~1
調整圧力(MPa)0.1~0.6
標準流量(L/min)100
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)真鍮
最大流量(L/min)25
減圧方式2段式
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.1~0.3
圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)2~25
出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)真鍮
最大流量(L/min)25
減圧方式1段式
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.1~0.6
圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)2~25
出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
関連キーワード