カテゴリ

  • 溶接用品(37)
    • ガス調整器(35)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • 圧力調整器(3)
絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • ヤマト産業(58)
  • ユタカ(Crown)(97)
  • アズワン(4)
  • エスコ(8)
  • 恵宏製作所(1)
  • 阪口製作所(10)
  • 日酸TANAKA(131)
  • ジーエルサイエンス(4)
  • ケニス(1)
  • Festo(99)
  • RS PRO(57)
  • ハネウェル(10)
  • honeywell(10)
  • SK11(10)
  • NORGREN(8)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(7)
  • 小池酸素工業(6)
  • イチネンTASCO(6)
使用ガス
  • その他(4)
  • アセチレン(2)
  • アルゴン(17)
  • アンモニア(1)
  • エチレン(3)
  • ガス(1)
  • プロパン(2)
  • ヘリウム(10)
  • メタン(2)
  • 塩素(1)
  • 水素(10)
  • 混合ガス(1)
  • 炭酸ガス(CO2)(10)
  • 硫黄(1)
  • 空気(8)
  • 窒素(14)
  • 酸素(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「圧力調整器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製 千代田精機ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製千代田精機
53,980税込59,378
1台
22日以内出荷
配管ライン末端に接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
仕様可変式出入口Rc1/4圧力計付材質本体:SUS316、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS316質量(kg)0.7最大流量(L/min)30(標準状態)調整圧力(MPa)0.1~0.3Cv値0.08関連資料(0.35MB)圧力(MPa)1次:0.99以下
超高圧用圧力調整器 千代田精機超高圧用圧力調整器千代田精機
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から36日以内出荷
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
圧力調整器”ハイセレクト” 千代田精機圧力調整器”ハイセレクト”千代田精機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
用途溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。トラスコ品番851-3225セット内容なし材質黄銅製最大流量(L/min)100使用圧力(MPa)一次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr、N2、O2、Air等一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6
小流量・自力式圧力調整器 千代田精機小流量・自力式圧力調整器千代田精機
629,800税込692,780
1台
31日以内出荷
装置、ライン用圧力調整器です。
材質本体:SUS316、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS316規格認定品:高圧ガス設備試験品使用温度(℃)ー10~40一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3関連資料(0.51MB)
小型圧力調整器 千代田精機小型圧力調整器千代田精機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
小型圧力調整器 千代田精機小型圧力調整器千代田精機
48,980税込53,878
1台
11日以内出荷
2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下関連資料(0.39MB)
微圧用圧力調整器 千代田精機微圧用圧力調整器千代田精機
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷から51日以内出荷
0.01~0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkⅡ-VLは0.02~0.05MPa)
関連資料(0.84MB)設計圧力(MPa)1次側:0.99/2次側:0.055設計温度(℃)ー10~+40
中流量・自力式圧力調整器 千代田精機中流量・自力式圧力調整器千代田精機
91,980税込101,178
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:W22山14一次側圧力計(MPa)0~6一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.2~0.99
おてがるさん 千代田精機おてがるさん千代田精機
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。手だけで締め付けることができます。充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。
全長(mm)123~143材質(本体)C3604B質量(g)独式:340 仏式:370口径(mm)5関連資料(0.77MB)
ノーヒーター式圧力調整器 千代田精機ノーヒーター式圧力調整器千代田精機
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
減圧すると温度降下する特性を持ち、電気的に強制加温できないガスを大気と熱交換を行うことで、安定したガスを供給します。
材質その他標準流量(m3/h)1(17L/min)関連資料(0.39MB)
活魚用・バルーン封入用圧力調整器 千代田精機活魚用・バルーン封入用圧力調整器千代田精機
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
防錆、防傷処理を施しています。丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。
材質真鍮適合ガス酸素標準流量(m3/h)2(25L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2関連資料(0.34MB)
配管取出口用圧力調整器 GLU-180 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GLU-180千代田精機
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右使用圧力(MPa)P2:0.1~1.5適合ガス酸素標準流量(m3/h)180(3000L/min)入口圧力(MPa)上限:4
配管取出口用圧力調整器 GLU-120 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GLU-120千代田精機
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右使用圧力(MPa)P2:0.1~0.8適合ガス酸素標準流量(m3/h)120(2000L/min)入口圧力(MPa)上限:3.3
配管取出口用圧力調整器 GL-25 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GL-25千代田精機
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右標準流量(m3/h)25二次側圧力計(MPa)0.2調整圧力(MPa)0.02~0.1関連資料(0.42MB)圧力(MPa)1次:0.13以下
配管取出口用圧力調整器 GL-120 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GL-120千代田精機
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右適合ガス酸素標準流量(m3/h)120二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.1~0.8関連資料(0.42MB)圧力(MPa)1次:3.3(設計圧力)以下
配管取出口用圧力調整器 GL-180 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GL-180千代田精機
54,980税込60,478
1台
22日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:入口:G3/8メネジ、出口:M16×1.5R(右)適合ガス酸素標準流量(m3/h)180二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.1~1.5関連資料(0.42MB)圧力(MPa)1次:4以下
配管取出口用圧力調整器 GS-70L 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GS-70L千代田精機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.83使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)70二次側圧力計(MPa)1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99関連資料(0.42MB)圧力(MPa)1次:3以下
配管取出口用圧力調整器 GLU-60 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GLU-60千代田精機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.73使用温度(℃)ー10~40接続入口:3/4-16UNF(右)袋ナット、出口:M16×1.5(右)適合ガス酸素標準流量(m3/h)30二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.2~0.99関連資料(0.37MB)圧力(MPa)1次:2.6以下
配管取出口用圧力調整器 GLU-10M 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GLU-10M千代田精機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)、出口:M16P1.5R右使用圧力(MPa)P2:0.01~0.15適合ガス水素+エチレン標準流量(m3/h)7(117L/min)入口圧力(MPa)上限:0.99
小流量・自力式圧力調整器 GS-60 千代田精機小流量・自力式圧力調整器 GS-60千代田精機
22,980税込25,278
1台
18日以内出荷
多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)約1.2使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)60一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99Cv値0.08関連資料(0.29MB)圧力(MPa)1次:16.2(設計圧力)以下
ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 ステンレス製 千代田精機ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 ステンレス製千代田精機
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
圧力調整器ハイセレクトGHN-3 千代田精機圧力調整器ハイセレクトGHN-3千代田精機
27,980税込30,778
1台
当日出荷
汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944流体酸素・窒素・アルゴン・空気使用圧力(MPa)1次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6標準流量(L/min)100
装置用調整器 千代田精機装置用調整器千代田精機
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.2~1.5標準流量(m3/h)155一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5使用温度(℃)-10~60接続W22山14、Φ10スリーブ付きCv値0.32質量(kg)3.5
精密圧力調整器 千代田精機精密圧力調整器千代田精機
98,980税込108,878
1個
33日以内出荷から43日以内出荷
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】Rc1/4、【出口】Rc1/4種別SRS-HS材質(本体)SUS316適合ガスO2、N2、Ar、Air、H2、He減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
精密圧力調整器 千代田精機精密圧力調整器千代田精機
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】w2214山右袋ナット材質(本体)真鍮最大流量(L/min)25減圧方式2段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.3圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0流量計(L/min)2~25出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
精密圧力調整器 千代田精機精密圧力調整器千代田精機
43,980税込48,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット材質(本体)真鍮最大流量(L/min)25減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0流量計(L/min)2~25出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
フロート式小型ガス混合器 千代田精機フロート式小型ガス混合器千代田精機
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
本装置は、1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。フロート式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガスの混合精度は±2~5%です。圧力調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。逆止弁付です。
ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 千代田精機ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器千代田精機
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 千代田精機ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器千代田精機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製 千代田精機ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製千代田精機
99,980税込109,978
1台
17日以内出荷
2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
ダイヤル式小型ガス混合器 千代田精機ダイヤル式小型ガス混合器千代田精機
379,800税込417,780
1台
4日以内出荷
本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)逆止弁付です。
携帯用ガス溶断器セット 千代田精機携帯用ガス溶断器セット千代田精機
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
溶接、切断作業にこれ一台!あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器3.6l(未充填)×1本/アセチレン容器3.6l(未充填)×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクターなし、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(酸素、アセチレンL=4m)×各1本/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックなし)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×215×730
大型可搬式溶断器セット 千代田精機大型可搬式溶断器セット千代田精機
529,800税込582,780
1台
12日以内出荷
溶接、切断作業にこれ一台!あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器13.4L(未充填)※充填時ガス量2000L×1本/アセチレン容器12.5L(未充填)※充填時ガス量2.0kg×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター付、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(マイルドツインホースL=10m、入口:M16ナット保護スプリング付/出口:チヨコックSS-TO4、SS-TG4付)×1式/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックCP-TO、CP-TG付)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個寸法(mm)W560×H1050×D435質量(kg)68
ガス節約器付調整器エコノダイヤル 千代田精機ガス節約器付調整器エコノダイヤル千代田精機
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。 安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。 読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。
用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に材質真鍮
アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト 千代田精機アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト千代田精機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス)仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーター付圧力調整器 千代田精機ヒーター付圧力調整器千代田精機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。使用ガス主として炭酸ガス適合CO2材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付質量(kg)2.06最大流量(L/min)25コード長さ(m)2.0電源(AC V)100一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)2~25ヒーター容量(W)190
エコノダイアル ガス節約器付調整器 千代田精機エコノダイアル ガス節約器付調整器千代田精機
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
シールドガス節約の決定版!圧力調整器+ダイヤル式流量計+節約器の三大機能の装備により溶接スタート時のガスを大幅に節約!安定した流量でアークスタート良好!操作が簡単!CO2アーク溶接に於いて従来使用されている圧力調整器と流量計によるシールドガス供給方法では溶接スタート時の数秒間に設定流量の数倍もの無駄ガスが放出され、効率が悪く溶接面にも悪影響を及ぼし品質を悪化させることもあります。エコノダイアルは無駄ガスの放出をできるだけ少なくするために開発されたもので、溶接スタートから安定したガス流量を保ち溶接品質を損なわず省エネとスムーズなアークスタートを約束いたします。
用途このような作業にご使用されますと節約率は大幅にアップします。溶接時間の短い作業仮付け(点付け)の多い作業同一作業の多い所(ロボットなど)薄物溶接仮付けまたは5秒以内の短い溶接作業時は流量計の設定流量にかかわりなくホース内に滞留しているガス(突出ガス)だけで溶接しています。適合ガスCO2使用方法ボンベに直接取り付ける質量(kg)2.6電源AC100V範囲(流量計)6~30NL/min接続(入口)W22山14ナット、(出口)M12P1(1/4ホースニップル付)
スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付) 千代田精機スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付)千代田精機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス酸素ガス標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)一次側圧力(MPa)14.7タイプ逆火防止その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。調整圧力(MPa)0.1~0.99
アセチレン調整器スタウト(逆火防止付) 千代田精機アセチレン調整器スタウト(逆火防止付)千代田精機
31,980税込35,178
1台
当日出荷
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガスアセチレンガス標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時)一次側圧力(MPa)1.52仕様乾式安全器内蔵その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。付属品ゲージプロテクター付型式SRA-A質量(g)1430(枠含まず)タイプ逆火防止接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口調整圧力(MPa)0.01~0.13アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら