8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
使用温度(℃)-10~40 一次側圧力計(MPa)0~35 一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下 Cv値0.058
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



千代田精機小型圧力調整器
2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
一次側圧力計(MPa)0~25 一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下 関連資料(0.39MB)
1台
48,980 税込53,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
使用温度(℃)ー10~+40 接続出入口:W22山14 一次側圧力計(MPa)0~6 一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下 二次側圧力計(MPa)0~1.6 調整圧力(MPa)0.2~0.99
1台
139,800 税込153,780
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
1台
99,980 税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管ライン末端に接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
仕様可変式出入口Rc1/4圧力計付 材質本体:SUS316、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS316 質量(kg)0.7 最大流量(L/min)30(標準状態) 調整圧力(MPa)0.1~0.3 Cv値0.08 関連資料(0.35MB) 圧力(MPa)1次:0.99以下
1台
53,980 税込59,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

装置、ライン用圧力調整器です。
材質本体:SUS316、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS316 規格認定品:高圧ガス設備試験品 使用温度(℃)ー10~40 一次側圧力計(MPa)0~4 一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下 二次側圧力計(MPa)0~0.6 調整圧力(MPa)0.1~0.3 関連資料(0.51MB)
1台
629,800 税込692,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)