汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス)
仕様黄銅製
適合Ar
質量(kg)1.4
最大流量(L/min)100
接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)14.7以下
二次側圧力計(MPa)0~1
調整圧力(MPa)0.1~0.6
流量計(L/min)2~25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。
使用ガスアルゴン
関連資料(0.68MB)
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)真鍮
最大流量(L/min)25
減圧方式1段式
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.1~0.6
圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)2~25
出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。
安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。
読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。
用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に
材質真鍮
本装置は、1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。フロート式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガスの混合精度は±2~5%です。圧力調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。逆止弁付です。
本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)。逆止弁付です。
アルゴンガスによるTIG、MIG溶接のために作られた流量調整器です。本器はアルゴンボンベに直接取り付けて使用し、14.7MPaから0.3MPaの一定圧に減圧し、必要量のアルゴンガスを供給することにより、優れたアルゴン溶接が可能です。
用途Arボンベ用
質量(kg)1.8
破壊圧力(MPa)安全弁:1.5±0.2
設定圧力(MPa)流量計入口:0.3
使用ガスアルゴン
入口圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
関連資料(0.68MB)
圧力計(Φmm×MPa)60×25
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。
酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス
適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.2~1.5
標準流量(m3/h)155
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~2.5
使用温度(℃)-10~60
接続W22山14、Φ10スリーブ付き
Cv値0.32
質量(kg)3.5
特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
関連資料(0.39MB)
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)真鍮
最大流量(L/min)25
減圧方式2段式
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.1~0.3
圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)2~25
出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
使用温度(℃)ー10~+40
接続出入口:W22山14
一次側圧力計(MPa)0~6
一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下
二次側圧力計(MPa)0~1.6
調整圧力(MPa)0.2~0.99
多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)約1.2
使用温度(℃)ー10~40
接続出入口:Rc1/4
標準流量(m3/h)60
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~1.6
調整圧力(MPa)0.1~0.99
Cv値0.08
関連資料(0.29MB)
圧力(MPa)1次:16.2(設計圧力)以下
関連キーワード