9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。 安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。 読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。
用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に 材質真鍮
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。 使用ガス主として炭酸ガス 適合CO2 材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付 質量(kg)2.06 最大流量(L/min)25 コード長さ(m)2.0 電源(AC V)100 一次側圧力計(MPa)0~25 一次側圧力(MPa)14.7以下 二次側圧力計(MPa)0~0.6 調整圧力(MPa)0.1~0.3 流量計(L/min)2~25 ヒーター容量(W)190
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

シールドガス節約の決定版!。圧力調整器+ダイヤル式流量計+節約器の三大機能の装備により。溶接スタート時のガスを大幅に節約!。安定した流量でアークスタート良好!。操作が簡単!。CO2アーク溶接に於いて従来使用されている圧力調整器と流量計によるシールドガス供給方法では溶接スタート時の数秒間に設定流量の数倍もの無駄ガスが放出され、効率が悪く溶接面にも悪影響を及ぼし品質を悪化させることもあります。エコノダイアルは無駄ガスの放出をできるだけ少なくするために開発されたもので、溶接スタートから安定したガス流量を保ち溶接品質を損なわず省エネとスムーズなアークスタートを約束いたします。
用途このような作業にご使用されますと節約率は大幅にアップします。溶接時間の短い作業。仮付け(点付け)の多い作業。同一作業の多い所(ロボットなど)。薄物溶接。仮付けまたは5秒以内の短い溶接作業時は流量計の設定流量にかかわりなくホース内に滞留しているガス(突出ガス)だけで溶接しています。 適合ガスCO2 使用方法ボンベに直接取り付ける 質量(kg)2.6 電源AC100V 範囲(流量計)6~30NL/min 接続(入口)W22山14ナット、(出口)M12P1(1/4ホースニップル付)
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

本装置は、1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。フロート式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガスの混合精度は±2~5%です。圧力調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。逆止弁付です。
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)。逆止弁付です。
1台
379,800 税込417,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

千代田精機装置用調整器
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス 適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等 材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.2~1.5 標準流量(m3/h)155 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~2.5 使用温度(℃)-10~60 接続W22山14、Φ10スリーブ付き Cv値0.32 質量(kg)3.5
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。
使用ガス炭酸ガス 関連資料(0.68MB)
1台
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
使用温度(℃)ー10~+40 接続出入口:W22山14 一次側圧力計(MPa)0~6 一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下 二次側圧力計(MPa)0~1.6 調整圧力(MPa)0.2~0.99
1台
91,980 税込101,178
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)