工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮
形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)、出口:M16P1.5R右
使用圧力(MPa)P2:0.01~0.15
適合ガス水素+エチレン
標準流量(m3/h)7(117L/min)
入口圧力(MPa)上限:0.99
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)0.73
使用温度(℃)ー10~40
接続入口:3/4-16UNF(右)袋ナット、出口:M16×1.5(右)
適合ガス酸素
標準流量(m3/h)30
二次側圧力計(MPa)2.5
調整圧力(MPa)0.2~0.99
関連資料(0.37MB)
圧力(MPa)1次:2.6以下
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮
形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右
使用圧力(MPa)P2:0.1~0.8
適合ガス酸素
標準流量(m3/h)120(2000L/min)
入口圧力(MPa)上限:3.3
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮
形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右
使用圧力(MPa)P2:0.1~1.5
適合ガス酸素
標準流量(m3/h)180(3000L/min)
入口圧力(MPa)上限:4
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
材質真鍮
形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右
適合ガス窒素・アルゴン
標準流量(m3/h)35(583L/min)
入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.1~0.6
関連資料(0.84MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
防錆、防傷処理を施しています。丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。
材質真鍮
適合ガス酸素
標準流量(m3/h)2(25L/min)
入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2
関連資料(0.34MB)
材質真鍮
形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R左
適合ガス水素+エチレン
標準流量(m3/h)9(150L/min)
入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.02~0.25
関連資料(0.44MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。
安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。
読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。
用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に
材質真鍮
関連キーワード