商品豆知識
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スリーブロック方式です。
ミニ・コック(日東工器製)と互換性があります。
用途溶断ホース用ソケット(酸素用)として。
トラスコ品番217-1950
材質真鍮製、クロムメッキ
接続部のサイズΦ8mm
品名酸素用ソケット
最高使用圧力(MPa)0.9
適合流体酸素
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
仕様小池・日東ミニコック
材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
主な用途ホース中間用
ボールロック方式です。
ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
用途酸素ホース用。
接続部のサイズΦ8mm
最高使用圧力(MPa)0.9
適合流体酸素
関連キーワード