こんなお得な商品も!
A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式A型
適合14LT
質量(g)125
使用ガスアセチレン
使用ガスプロパン
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)535
質量(g)吹管:850/火口:125
火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式中型
適合12MT
質量(g)65
使用ガスアセチレン
使用ガスアセチレン
使用ガスアセチレン
角形なので、火口もホースも付けやすいです。
切断能力(mm)5~50
仕様新JIS規格準拠品
トラスコ品番758-3427
セット内容火口:#1、#2、#3、各1本
型式大型A号
タイプ関東関西両用
適合火口LTT-1、2、3
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のプロパンでの切断作業に。
適合【切断器】14LT-LPG
トラスコ品番851-3265
材質真鍮
型式A型
切断能力(mm)10~25
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名プロパン
切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50
火口No.1・No.2・No.3
仕様プロパン用
付属品火口:3本
種別CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)535
質量(g)吹管:850/火口:120
火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)酸素:0.4/プロパン:0.04
使用吹管CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)。ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)。縦・横レール安全装置付です。切断時間短縮(門形切断方法)。ウェブ斜切断可能です。
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200
付属品火口:5本
種別小型溶接器(B形0号)・低圧式
全長(mm)380
質量(g)吹管:480/火口:25
使用ガスアセチレン
火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2
ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02
使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500
付属品火口:7本
種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式
全長(mm)435
質量(g)吹管:490/火口:25
使用ガスアセチレン
火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8
ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03
使用吹管中型、グリッタMW型
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
関連キーワード