カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- SAMTEC(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- 象印マホービン(1)
- テクノプラン(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
「cp-hg」の検索結果

チヨコック
千代田精機¥699税込¥7691個当日出荷ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。用途5/16×3/8 ガス・ホース用材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス流体ガスタイプホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続形状ホース:9mm
チヨコック
千代田精機¥829税込¥9121個当日出荷ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。用途ガス・マイルドホース用トラスコ品番354-4117材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)23流体ガスタイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続形状ホース:5mm