カテゴリ

  • 溶接用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • SHIMANO(シマノ)(59)
  • エレコム(2)
  • 内外電機(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • 千代田精機
  • タイカ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)

「cs-hg」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
マイルドホース(軽量溶断用・チヨコック付) 千代田精機マイルドホース(軽量溶断用・チヨコック付)千代田精機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス酸素+アセチレン仕様小池・日東ミニコック付属品(カプラ)ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値)ホース内径(Φmm)5カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら