5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チヨコック 千代田精機 動画あり
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用 主な用途ホース中間用 種別マイルドホースソケット(ロック付き) 材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続サイズ(mm)Φ5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チヨコック 千代田精機 動画あり
千代田精機チヨコック
アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
仕様小池・日東ミニコック 材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 主な用途ホース中間用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブロック方式です。 ミニ・コック(日東工器製)と互換性があります。
用途溶断ホース用ソケット(酸素用)として。 トラスコ品番217-1950 材質真鍮製、クロムメッキ 接続部のサイズΦ8mm 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.9 適合流体酸素
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

チヨコック 酸素用 ホースソケット 千代田精機 動画あり
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス酸素+アセチレン 仕様小池・日東ミニコック 付属品(カプラ)ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) ホース内径(Φmm)5 カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード