ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用
主な用途ホース中間用
種別マイルドホースソケット(ロック付き)
材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続サイズ(mm)Φ5
超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。
作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。
継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス酸素+アセチレン
仕様小池・日東ミニコック
付属品(カプラ)ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値)
ホース内径(Φmm)5
カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
関連キーワード