カテゴリ
- 溶接用品(4)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- ホンダ(131)
- SMC(92)
- HUBER & SUHNER(61)
- シュナイダーエレクトリック(48)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(23)
- イトーキ(18)
- 三菱電機(13)
- イスカル(10)
- K&N(10)
- SK11(9)
- おたふく手袋(8)
- トリニティ(5)
- Highgrade Technology(5)
- 大和バルブ(4)
- Simplism(4)
- GISUKE(タカギ)(2)
- マイト工業株式会社(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ghn」の検索結果
特価

圧力調整器ハイセレクトGHN-3
千代田精機¥27,980税込¥30,7781台当日出荷汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。トラスコ品番217-1944流体酸素・窒素・アルゴン・空気使用圧力(MPa)1次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6標準流量(L/min)100
精密圧力調整器
千代田精機¥33,660~税込¥37,026~1台当日出荷から33日以内出荷クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト
千代田精機¥29,980税込¥32,9781台当日出荷汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr(アルゴンガス)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
精密圧力調整器
千代田精機¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から5日以内出荷クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。仕様【入口】w2214山右袋ナット材質(本体)真鍮最大流量(L/min)25減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0流量計(L/min)2~25出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器
千代田精機¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から22日以内出荷汎用型で幅広い用途にご使用になれます。材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)2~25(標準状態)