ダイヤル式小型ガス混合器千代田精機4日以内出荷
本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。<br />本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。<br />ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。<br />独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。<br />携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。<br />出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。<br />混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)<br />逆止弁付です。