カテゴリ
- 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- ホンダ(444)
- THK(23)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- KITO(キトー)(12)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- IKO(日本トムソン)(7)
- KEMET(6)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 三菱(5)
- ニックス(KNICKS)(5)
- 鎌田信号機(4)
- KSフィルター(4)
- 進電テクノロジー(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- SMC(3)
- オリエンタルモーター(3)
- ブランドをもっと見る
「kr30」の検索結果

超高圧用圧力調整器
千代田精機¥54,980税込¥60,4781台11日以内出荷高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や製造設備の気密試験などの適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。P2圧力を0.5~3.0MPaで使用時にP1圧力が降下してもP2圧力の上昇を抑えられます。形状出口:W22山14(P)右/Rc1/4、入口:W22山14袋ナット(P)右使用圧力(MPa)P2:0.5~3.0適合ガスAr、N2、O2、Air標準流量(m3/h)50(833L/min)入口圧力(MPa)P1:16.2
超高圧用圧力調整器
千代田精機¥59,980~税込¥65,978~1台11日以内出荷から36日以内出荷高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
高圧用調整器(He用)
千代田精機¥61,980税込¥68,1781台23日以内出荷高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験などに適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。仕様右高圧ガスの種類ヘリウム材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS304、シート:C3604B使用温度(℃)―10~+40一次側圧力(MPa)16.2Cv値0.058入口管接続口径W22山14(左)出口管接続口径W22山14(右)