13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
用途溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。 トラスコ品番851-3225 セット内容なし 材質黄銅製 最大流量(L/min)100 使用圧力(MPa)一次側:15以下 接続入口:W22-14袋ナット(右)、出口:M12×1.0(Φ6ホース継手) 適合ガスAr、N2、O2、Air等 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~1 調整圧力(MPa)0.1~0.6
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

千代田精機装置用調整器
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス 適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等 材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.2~1.5 標準流量(m3/h)155 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~2.5 使用温度(℃)-10~60 接続W22山14、Φ10スリーブ付き Cv値0.32 質量(kg)3.5
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
使用温度(℃)-10~40 一次側圧力計(MPa)0~35 一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下 Cv値0.058
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)。逆止弁付です。
1台
379,800 税込417,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット 材質(本体)真鍮 最大流量(L/min)25 減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1~0.6 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0 流量計(L/min)2~25 出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】w2214山右袋ナット 材質(本体)真鍮 最大流量(L/min)25 減圧方式2段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1~0.3 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0 流量計(L/min)2~25 出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田精機おてがるさん
ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。手だけで締め付けることができます。充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。
全長(mm)123~143 材質(本体)C3604B 質量(g)独式:340 仏式:370 口径(mm)5 関連資料(0.77MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

千代田精機小型圧力調整器
特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
一次側圧力計(MPa)0~25 一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

千代田精機小型圧力調整器
2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
一次側圧力計(MPa)0~25 一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下 関連資料(0.39MB)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0.01~0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkⅡ-VLは0.02~0.05MPa)
関連資料(0.84MB) 設計圧力(MPa)1次側:0.99/2次側:0.055 設計温度(℃)ー10~+40
1台
119,800 税込131,780
16日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
使用温度(℃)ー10~+40 接続出入口:W22山14 一次側圧力計(MPa)0~6 一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下 二次側圧力計(MPa)0~1.6 調整圧力(MPa)0.2~0.99
1台
91,980 税込101,178
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】Rc1/4、【出口】Rc1/4 種別SRS-HS 材質(本体)SUS316 適合ガスO2、N2、Ar、Air、H2、He 減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1~0.6 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
1個
98,980 税込108,878
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)