カテゴリ
- 溶接用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- GAONA(ガオナ)(8)
- ヤマト産業(7)
- カクダイ(6)
- 阪口製作所(3)
- イチネンTASCO(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- KVK(3)
- 小池酸素工業(2)
- 日本電興(2)
- エスコ(1)
- TOTO(1)
「w23山14」の検索結果

スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付)
千代田精機(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。タイプ逆火防止適合ガス酸素ガス標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)一次側圧力(MPa)14.7調整圧力(MPa)0.1~0.99
活魚用・バルーン封入用圧力調整器
千代田精機¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷防錆、防傷処理を施しています。丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。材質真鍮適合ガス酸素標準流量(m3/h)2(25L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2
おてがるさん
千代田精機¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から11日以内出荷ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。手だけで締め付けることができます。充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。全長(mm)123~143材質(本体)C3604B質量(g)独式:340 仏式:370口径(mm)5
ワンタッチ充填・供給装置 だっちゃ君
千代田精機¥95,980税込¥105,5781個17日以内出荷ボンベへの取り付け・取り外しが簡単 安全でスマートな充填・供給が可能になりました。 ご使用中の脱落防止や、Oリング破損時の吹き飛び防止の安全機能付きです。 工具不要で力を必要としないため、多くの方にお使いいただけます。 正しく装着すると赤ラインが揃い、2MPa以上の圧力が掛かるとハンドルがロックされ、脱落防止機能が働きます。接続ねじ【本体】Rc1/4設計圧力(MPa)23設計温度(℃)―10~+60