曜日別特売

ワンタッチ充填・供給装置 だっちゃ君

ワンタッチ充填・供給装置 だっちゃ君 - 千代田精機ワンタッチ充填・供給装置 だっちゃ君 - 千代田精機ワンタッチ充填・供給装置 だっちゃ君 - 千代田精機

ボンベへの取り付け・取り外しが簡単 安全でスマートな充填・供給が可能になりました。
ご使用中の脱落防止や、Oリング破損時の吹き飛び防止の安全機能付きです。
工具不要で力を必要としないため、多くの方にお使いいただけます。
正しく装着すると赤ラインが揃い、2MPa以上の圧力が掛かるとハンドルがロックされ、脱落防止機能が働きます。

接続ねじ
【本体】Rc1/4
設計圧力(MPa)
23
設計温度(℃)
―10~+60
内容量
1個
関連資料:(1.57MB)
注意
※赤ラインが揃っていることを確認してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
本体質量(kg)
適合ねじ
適合ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CH-OTC-G 7620507576205075CH-OTC-G【容器弁】独式用1.5W22山14右オネジO2、N2、Ar
¥105,600
¥88,980
¥97,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
CH-OTC-F 7620509176205091CH-OTC-F【容器弁】仏式用1.6W23山14右メネジO2、N2
¥114,400
¥95,980
¥105,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
CH-OTC-U 7620510076205100CH-OTC-U【容器弁】独式用(逆止弁付バルブ用)1.5W22山14右オネジ、He:CGA350(0.830-14山 左)オネジAr、He
¥123,200
¥99,980
¥109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする